カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(36)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- ODELIC(オーデリック)(51)
- ELPA(48)
- オーム電機(44)
- JEFCOM(ジェフコム)(43)
- コイズミ照明(31)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
- 山田照明(22)
- 旭光電機工業(13)
- 東西電気産業(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- KTC(8)
- 東京メタル(8)
- MOTTERU(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- 東芝ライテック(4)
- フィリップス(4)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(4)
- スズキ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーン購入法適合(15)
「e17 10w」の検索結果

LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から92日以内出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から33日以内出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光パルック
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17T形タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷種別T形タイプ6.4W長さ(mm)102質量(g)72定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)810(小形電球60W形相当)定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz共用色温度(K)2700外径(mm)39光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ
LED電球E17ミニレフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷長さ(mm)75質量(g)50周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17角度(°)ビーム: 40外径(Φmm)50全光束(Lm)525定格寿命(時間)40000電球形状ミニレフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E17広配光プレミア調光
Panasonic(パナソニック)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光プレミア調光
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から33日以内出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1個33日以内出荷長さ(mm)86質量(g)71周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)40定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)760定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.123光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 T形タイプ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷口金E17定格電圧(V)100全光束(Lm)810長さ(mm)102質量(g)72タイプT形タイプ 60形相当外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合電球の種類LED電球
業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から4日以内出荷。仕様LED電球幅(mm)155質量(kg)1.5高さ(mm)155取付方式壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)5仕上【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白)保護等級IP23 防湿光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプ5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)出しろ(mm)100エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から32日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球 レフランプ形
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から33日以内出荷電球の種類LED口金E17定格電圧(V)100定格消費電力(W)5.2ビーム光束(Lm)110長さ(mm)75質量(g)50外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数84Ra定格入力電流(A)0.087ビーム角(度)40中心光度(cd)410グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から32日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から32日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。仕様●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70%幅(mm)225質量(kg)2取付壁直付高さ(mm)225消費電力(W)5.1スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯全光束(Lm)178機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付きランプ付色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.9光源寿命40000時間LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)0.091(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白明るさ白熱電球40形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度調光の可否不可LED交換可エコロジー商品省エネ
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●点灯照度調整機能:付セット内容(灯具)LGWC45551F、(ポール)HK25050K種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1000mm電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.5ポール径(Φmm)100色(本体)オフブラック光束(Lm)258入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球4.3WX1シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)5.1色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)185明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット 上下面カバー付(非密閉)
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました仕様光束維持率:70%幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)110備考上下面カバー付(非密閉)、LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.086LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)110LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<入隅コーナー用ブラケット>コーナー取付で省スペースのあかり。お部屋に明るさと奥行き感をプラス。階段を通るときもじゃまになりません。仕様光束維持率:70%幅(mm)156質量(kg)0.4高さ(mm)110備考入隅コーナー用、上下面開放型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.086LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)155LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付セット内容(灯具)LGWC45552F、(ポール)HK25050K種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1000mm電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.1ポール径(Φmm)100色(本体)オフブラック光束(Lm)215入数1台演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ・長寿命
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様消費効率:72.5 lm/W、デザイン分類:Casual、【クリーンアクリルカバー】乳白、壁直付型、上面カバー付(非密閉)、上面カバー付(非密閉)、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度10cm、幅:180 mm、高:203 mm、出しろ:130 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)312光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ取付方式取付型:天井半埋込吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:100分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)埋込穴(Φmm)Φ70LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
MODIFY 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)148質量(kg)0.6高さ(mm)234備考LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)202LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
MODIFY 壁半埋込型 LED電球交換型 ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)148質量(kg)0.6高さ(mm)234備考半埋込型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:65分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)174埋込穴(Φmm)Φ40LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト FreePa・明るさセンサ付
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。ポーチライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯して省エネ仕様PaPIRs・明るさセンサ付、光束維持率:70%幅(mm)84質量(kg)1.2取付壁直付型高さ(mm)165備考LED電球専用商品切替方式壁スイッチ:センサ←→連続点灯電圧(V)100消費電力(W)5.1グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80機能点灯照度調整:付ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)15.4LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.091光束(Lm)79LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)140LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●アクリルグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付セット内容(灯具)LGWC45519U、(ポール)HK25054Z種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1052mm電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.6ポール径(Φmm)100色(本体)シルバーメタリック光束(Lm)248入数1台演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球8.2WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷仕様消費効率:73.1 lm/W、デザイン分類:Natural、【ガラスセード】乳白つや消し、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、60形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.141 A、調光操作不可、幅:Φ90 mm、高:203 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ8.2W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光束(Lm)600光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90(高演色)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球7.1WX1スポット電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、100V配線ダクト用、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式配線ダクト取付型色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球7.1WX1スポット電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、壁面・天井面・据置取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、幅:Φ75 mm、高:146 mm、出しろ:146 mm、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷仕様消費効率:74.6 lm/W、デザイン分類:Casual、【ガラスカバー】乳白つや消し、壁直付型、密閉型、カバーキャッチ付、50形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井、横壁近接限度10cm、幅:120 mm、高:120 mm、出しろ:129 mm、質量:1.2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)321光色電球色明るさ器具:(目安)50形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED非常用照明器具 階段灯 防雨型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台30日以内出荷おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラスカバーガラス(内面ホワイト塗装)質量(kg)3.1取付壁直付型型定格出力型タイプ30分間タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.8構造防雨型本体鋼板(シルバーメタリック)保護等級IP23ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1081点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70非常灯評定番号LALE-032定格光束(Lm)250取付面位置壁面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ