カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • オーム電機(17)
  • ELPA(14)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • 旭光電機工業(6)
  • 東京メタル(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • カムス(旧:高周波精密)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • KSフィルター(2)
  • カナテクス(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • Verbatim(バーベイタム)(1)
  • Copic(コピック)(1)
  • 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 25w」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニクリプトン電球 Panasonic(パナソニック)ミニクリプトン電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
口金E17定格寿命(時間)2000電球の種類ミニクリプトン電球
LED電球4.3WX1フロアスタンド Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フロアスタンドPanasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
取付方式床置型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました<入隅コーナー用ブラケット>コーナー取付で省スペースのあかりお部屋に明るさと奥行き感をプラス。階段を通るときもじゃまになりません。
仕様光束維持率:70%幅(mm)156質量(kg)0.4高さ(mm)110備考入隅コーナー用、上下面開放型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.086LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)155LED交換可能(LED電球)
LED電球3.4WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球3.4WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
仕様消費効率:78.2 lm/W、デザイン分類:Vintage、【ガラスセード】透明、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、25形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.057 A、調光操作不可、幅:Φ165 mm、高:140 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.6 kg、LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700光束(Lm)266光色電球色明るさ器具:(目安)25形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
関連キーワード
電球 e17 25w特集