カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(30)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(30)
  • オーム電機(15)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • 旭光電機工業(8)
  • コイズミ照明(8)
  • CIO(7)
  • MOTTERU(5)
  • KTC(4)
  • 山田照明(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 東京メタル(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • GIVI(ジビ)(2)
  • 東西電気産業(2)
  • マクサー電機(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • サンワサプライ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 30w」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニクリプトン電球 Panasonic(パナソニック)

    ミニクリプトン電球

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    口金E17定格寿命(時間)2000電球の種類ミニクリプトン電球
  • 電球アダプタ Panasonic(パナソニック)

    電球アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    口金変換 E26→E17
    長さ(mm)61質量(g)51管径(Φmm)50定格消費電力(W)30
  • ミニ電球 35ミリ系 40形 Panasonic(パナソニック)

    ミニ電球 35ミリ系 40形

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    寸法(Φmm)35
  • ボール電球 Panasonic(パナソニック)

    ボール電球

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(mm)73質量(g)18管径(Φmm)50口金E17定格寿命(時間)2000
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式 Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.5高さ(mm)L350、M250、S148備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)27.2全高(mm)711グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.9入力電流(A)(100V時)0.47光束(Lm)2555LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1表札灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ674質量(kg)4取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)L350、M250、S148備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)27.2全高(mm)3000グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.47光束(Lm)2555LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:84.8 lm/W、デザイン分類:Modern Classic、【クリーンアクリルカバー】乳白つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度30cm、幅:240 mm、高:190 mm、出しろ:110 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)365光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1シーリング電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1シーリング電球色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    32日以内出荷
    取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)308明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ