カテゴリ

  • 空調・電設資材(16)
  • 照明(13)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ODELIC(オーデリック)(116)
  • オーム電機(48)
  • 渡辺製作所[住設機器](30)
  • コイズミ(小泉成器)(23)
  • ELPA(14)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(13)
  • オンリーワン(OnlyOne)(13)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • 山田照明(8)
  • 東芝ライテック(7)
  • STE(エス・ティー・イー)(7)
  • brembo(5)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(5)
  • 東京メタル(4)
  • 東芝(3)
  • 太陽技研(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 led 60」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光パルックPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球 Panasonic(パナソニック)LED電球Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)LED電球E17全方向プレミアXPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)
LED電球E17広配光プレミア調光 Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)LED電球E17全方向プレミアXPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から30日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球
LED電球E17ミニレフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球E17ミニレフ電球タイプPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
長さ(mm)75質量(g)50周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17角度(°)ビーム: 40外径(Φmm)50全光束(Lm)525定格寿命(時間)40000電球形状ミニレフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E17広配光プレミア調光 Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から30日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 T形タイプPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
口金E17定格電圧(V)100全光束(Lm)810長さ(mm)102質量(g)72タイプT形タイプ 60形相当外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合電球の種類LED電球
LED電球E17広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
広配光タイプ
長さ(mm)67質量(g)35周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)35定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000電球形状ミニクリプトン球相応色温度(K)5000定格入力電流(A)0.07光色昼白色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式 Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
MODIFY(モディファイ)大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出しますパーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.5高さ(mm)L350、M250、S148備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)27.2全高(mm)711グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.9入力電流(A)(100V時)0.47光束(Lm)2555LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳LED交換可能(LED電球)
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリアPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出しますパーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ674質量(kg)4取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)L350、M250、S148備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)27.2全高(mm)3000グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.47光束(Lm)2555LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳LED交換可能(LED電球)
MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ取付方式取付型:天井半埋込吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:100分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)埋込穴(Φmm)Φ70LED交換可能(LED電球)
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
スマートアーキ フットライト ワイドタイプ Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットライト ワイドタイプPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
器具の存在感を抑えたシンプルでシャープなフォルム。
幅(mm)265高さ(mm)113保護等級IP23光源LEDランプ別売推奨ランプLDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)E17出しろ(mm)22.5アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
LED電球 E17小型電球 広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球 E17小型電球 広配光Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
長さ(mm)67質量(g)34周波数(Hz)50/60相当定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.07外径(mm)35光色電球色相当(2700K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED電球8.2WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球8.2WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
仕様消費効率:73.1 lm/W、デザイン分類:Natural、【ガラスセード】乳白つや消し、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、60形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.141 A、調光操作不可、幅:Φ90 mm、高:203 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ8.2W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光束(Lm)600光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90(高演色)調光の可否不可
LED電球7.1WX1スポット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球7.1WX1スポット電球色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、100V配線ダクト用、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式配線ダクト取付型色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED電球7.1WX1スポット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球7.1WX1スポット電球色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、壁面・天井面・据置取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、幅:Φ75 mm、高:146 mm、出しろ:146 mm、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
MODIFY 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック)MODIFY 壁直付型 LED電球交換型 ブラケットPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)148質量(kg)0.6高さ(mm)234備考LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)202LED交換可能(LED電球)
MODIFY 壁半埋込型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック)MODIFY 壁半埋込型 LED電球交換型 ブラケットPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)148質量(kg)0.6高さ(mm)234備考半埋込型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:65分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)174埋込穴(Φmm)Φ40LED交換可能(LED電球)
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
32日以内出荷
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60色(本体)オフブラック光束(Lm)258入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光パルックPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
欠品中
長さ(mm)86質量(g)71周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)40定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)760定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.123光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED