カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • ELPA(17)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • IRIS(1)
  • ODELIC(オーデリック)(98)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • オーム電機(14)
  • コイズミ照明(14)
  • ドウシシャ(1)
  • フィリップス(2)
  • 三菱電機(2)
  • 山田照明(6)
  • 新洋電気(4)
  • 東京メタル(2)
  • 東芝(3)
  • 東芝ライテック(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 led 60w」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球E17T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    種別T形タイプ6.4W長さ(mm)102質量(g)72定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)810(小形電球60W形相当)定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz共用色温度(K)2700外径(mm)39光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17クリア電球調光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17クリア電球調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
    用途25形相当 調光器対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17下方向パルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ Panasonic(パナソニック)

    LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    <明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
    仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60色(本体)オフブラック光束(Lm)258入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球8.2WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球8.2WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:73.1 lm/W、デザイン分類:Natural、【ガラスセード】乳白つや消し、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、60形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.141 A、調光操作不可、幅:Φ90 mm、高:203 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ8.2W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光束(Lm)600光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90(高演色)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17広配光プレミア調光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光プレミア調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E17広配光プレミア調光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光プレミア調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スマートアーキ フットライト ワイドタイプ Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ フットライト ワイドタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    器具の存在感を抑えたシンプルでシャープなフォルム。
    幅(mm)265高さ(mm)113保護等級IP23光源LEDランプ別売推奨ランプLDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)E17出しろ(mm)22.5枠アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)エコロジー商品省エネ