カテゴリ

  • 制御機器(532)
  • 空調・照明・電設資材(298)
  • 電気材料(80)
  • 建築金物(14)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 家電(7)
  • 建材・エクステリア(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,927)
  • BIGM(丸山製作所)(2,596)
  • コガネイ(1,331)
  • KITO(キトー)(1,144)
  • ホンダ(819)
  • エスコ(785)
  • メディアカバーマーケット(654)
  • 理研計器(612)
  • omron(オムロン)(533)
  • ParkerTAIYO(392)
  • CKD(338)
  • ダイヤトレンド(261)
  • 河村電器産業(248)
  • オーム電機(243)
  • コクヨ(227)
  • テンパール工業(210)
  • 共立(171)
  • IDEC(和泉電気)(159)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(265)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(218)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2」の検索結果

関連キーワード
948件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
  • エアコン用シールパテ Panasonic(パナソニック)

    エアコン用シールパテ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個(200g)
    当日出荷
    エアコン用シールパテ
    材質ポリブテン樹脂製
  • HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE Panasonic(パナソニック)

    HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。 薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
    コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1台
    欠品中
    1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
    ホワイト消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約110(ターボ時)風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)電源コード(m)約1.6マイナスイオン機能あり
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
  • 非粘着テープ Panasonic(パナソニック)

    非粘着テープ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    589税込648
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配管の保護。屋外配管の簡易防水。長さ(m)18
  • コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン型リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)
    719税込791
    1個(1パック×2個)
    当日出荷
    用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • コーナーボックス小型 A型 E片側2KO Panasonic(パナソニック)

    コーナーボックス小型 A型 E片側2KO

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 A型本体を同一方向に2本接続できます。 片側のみを使えば壁面端部がスッキリした仕上りになります。 見切り縁対応ノックアウト付
    質量(kg)0.31ミルキーホワイト種類A型B型
  • 粘着テープ Panasonic(パナソニック)

    粘着テープ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    799税込879
    1巻ほか
    当日出荷
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • 浴室暖房換気乾燥機用フィルター Panasonic(パナソニック)

    浴室暖房換気乾燥機用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)244×176×4
  • テレビドアホン VS-SGE20LA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VS-SGE20LA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • 交換用加湿フィルター Panasonic(パナソニック)

    交換用加湿フィルター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,490税込8,239
    1セット(2個)
    当日出荷
    交換目安10年(120か月)
    アズワン品番65-0340-92
  • コンパクト漏電ブレーカSHE型 Panasonic(パナソニック)

    コンパクト漏電ブレーカSHE型

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様雷サージ電流・高調波(インバータ等)対応形定格遮断容量(kA)2.5
  • エアーカーテン部材 天吊金具 Panasonic(パナソニック)

    エアーカーテン部材 天吊金具

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1台(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品ナット(M8)4、ワッシャー(M8用)4、スプリングワッシャー(M8用)4材質SEHC質量(kg)1.1ホワイト(マンセル9YR8.4/0.5)
  • ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー) Panasonic(パナソニック)

    ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷
    1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
    ダークグレー消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約110(ターボ時)風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)電源コード(m)約1.6マイナスイオン機能あり
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • HEリレー Panasonic(パナソニック)

    HEリレー

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から83日以内出荷
    高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意
    用途業務用機器、産業用機器、家電機器
  • SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE×2 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE×2

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セットほか
    5日以内出荷
    SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE×2
    定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • eワイヤレスシリーズ熱線センサ発信器(天井取付・広角検知形) Panasonic(パナソニック)

    eワイヤレスシリーズ熱線センサ発信器(天井取付・広角検知形)

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE×2 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE×2

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    5日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE×2
    定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • 汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック)

    汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
    仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.8消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
  • カンタッチブレーカ 漏電保護付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電保護付

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
  • リファインアウトレットE 電話用2個口 Panasonic(パナソニック)

    リファインアウトレットE 電話用2個口

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    電話用モジュラジャック(6極4心)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。 後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
    仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用種別電話用2コ口材質鋼板製長さ(mm)126幅(mm)75オフィスグレー高さ(mm)55タイプ電話専用,モジュラジャック6極4心種類リファインアウトレットE定格モジュラジャック6極4心
  • くるくるドライヤー イオニティ(ピンク調) Panasonic(パナソニック)

    くるくるドライヤー イオニティ(ピンク調)

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷
    1.マイナスイオンが髪表面をコートし、静電気をおさえ、さらさらつややかな髪へ。2.太ロールブラシ付属、大きなカール付けやサイドの毛流れ付けに。3.選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発し無い為
  • テレビドアホン VL-SWE210KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SWE210KLA

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
  • SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチE×2 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチE×2

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    5日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチE×2
    定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • 表面実装型 ディテクタスイッチ ESEシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 ディテクタスイッチ ESEシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    669税込736
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TOUGHBOOK FZ-G2E オプション(microSDカードスロット) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-G2E オプション(microSDカードスロット)

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1個
    欠品中
    TOUGHBOOK FZ-G2E オプション(microSDカードスロット)。
    適合機種FZ-G2Eシリーズ対応メディアmicroSDカード
  • EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックス

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
    種別リニューアルボックススペース引込開閉器用スペース:なしタイプEV・PHEV充電回路用深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)150入数1台
  • 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカ HB型

    Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • SHーM型3P2E20A Panasonic(パナソニック)

    SHーM型3P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P2E
  • 先端キャップ Panasonic(パナソニック)

    先端キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    用途種別:ポール用別売部材。種類:先端キャップ。材質:ASA樹脂。寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6種別臨時施設ポール用別売部材材質ASA樹脂寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6グレー入数(個)1
  • レバーハンドルN1型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルN1型

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途室内用サテンシルバー(塗装)
  • プラスばん コンパクト21 Panasonic(パナソニック)

    プラスばん コンパクト21

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
    種類ホーム分電盤深さ(mm)52縦(mm)220横(mm)127配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V盤定格(A)50分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • カードホルダー・カード紙セット Panasonic(パナソニック)

    カードホルダー・カード紙セット

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    適合コスモパネルコンパクト21用
...
ve28特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ve28