カテゴリ
- 制御機器(423)
- 電気材料(18)
- 空調・照明・電設資材(8)
- パソコン/周辺機器(3)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(22)
- BIGM(丸山製作所)(734)
- IKO(日本トムソン)(218)
- KITO(キトー)(546)
- MAZDA(マツダ)(555)
- SMC(1,265)
- エスコ(267)
- オカムラ(岡村製作所)(363)
- コガネイ(690)
- スズキ(309)
- ダイヤトレンド(361)
- トヨタ(490)
- ニッサン(403)
- ホンダ(3,154)
- ミツビシ(370)
- 三木プーリ(519)
- 三菱ふそう(596)
- 日野自動車(930)
- 河村電器産業(224)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
グリーン購入法適合(2)

カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷定格電圧(V)AC100定格電流(A)20極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個欠品中型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
自家発電連系専用SH-G3P3E20A
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷材質(端子板)銅合金質量(kg)約0.165規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20材質(ケース)PET樹脂材質(ハンドル)PBT樹脂接点材質銀合金定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子5.5-5フレーム(AF)50接続可能電線 撚線(mm2)3.5接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6


HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE
Panasonic(パナソニック)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。 薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
カンタッチRE2P2E20A24VRT
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個32日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
スッキリ21主幹用J型3P2E20A
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷種別漏電ブレーカ寸法(mm)H80×W90×D40質量(kg)0.19色ブラック定格電圧(V)AC100/200V端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい定格電流(A)20定格感度電流(mA)30形名J型極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30引外し方式熱動式
カンタッチR2P1E20A100VTN
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181個32日以内出荷容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチR2P2E20A100VRT
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
カンタッチR2P1E20A100VRN
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181個32日以内出荷容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチRE2P1E20A24VRN
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個32日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチRE2P1E20A100VTN
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個32日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチRE2P1E20A100VRN
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個32日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチRE2P2E20A100VRT
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個32日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチRE2P1E20A24VTN
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個32日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチR2P1E20A24V RN
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181個32日以内出荷容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E20A
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個32日以内出荷型式BKF-50LPタイプ漏電表示付品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチR2P2E20A24V RT
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
カンタッチR2P1E20A24V TN
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181個32日以内出荷容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
先端キャップ
Panasonic(パナソニック)¥569~税込¥626~1個4日以内出荷用途種別:ポール用別売部材。種類:先端キャップ。材質:ASA樹脂。寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6種別臨時施設ポール用別売部材材質ASA樹脂寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6色グレー入数(個)1
カラーEポール 先端キャップ
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451個4日以内出荷【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】カラーEポール用の別売り部材です。種別カラーEポール用別売部材材質ASA樹脂種類先端キャップ入数(個)1
M10ポール 先端キャップ
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381個4日以内出荷から5日以内出荷用途種別:ポール用別売部材。種類:先端キャップ。材質:ASA樹脂。寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6種別M10ポール用別売部材材質ASA樹脂寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6入数(個)1
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら