カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(102)
- 制御機器(90)
- 電気材料(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(458)
- ELPA(102)
- MAZDA(マツダ)(263)
- ODELIC(オーデリック)(229)
- YAMAHA(ヤマハ)(154)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(100)
- エスコ(79)
- オーム電機(220)
- コイズミ照明(134)
- スズキ(86)
- トヨタ(63)
- ニッサン(87)
- ハンマーキャスター(59)
- ホンダ(1,109)
- 三木プーリ(76)
- 三菱ふそう(151)
- 旭光電機工業(108)
- 東京メタル(145)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(43)
「e26 01」の検索結果

LED電球E26全方向プレミア
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷長さ(mm)119質量(g)128周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)60全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED装飾電球 E26口金
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)40定格消費電力(W)0.9全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
LED電球 E26 ひとセンサタイプ
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。長さ(mm)118質量(g)125周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)56定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2電球の種類LED
LED電球E26クリア電球
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途60形相当定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)8.1全光束(Lm)810電球形状一般球光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26レフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷周波数(Hz)50/60口金E26角度(°)ビーム: 60定格寿命(時間)40000電球形状レフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球 E26 レフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から76日以内出荷長さ(mm)100質量(g)77定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000ビーム角(度)60外径(mm)60グリーン購入法適合
LED電球 E26 レフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から32日以内出荷長さ(mm)125質量(g)115定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)9.4定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)400定格入力電流(A)0.157ビーム角(度)60中心光度(cd)600外径(mm)80グリーン購入法適合
LED電球E26全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色温白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)6500定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)5000定格入力電流(A)0.069外径(mm)55光色ナチュラル色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色温白色相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)5000定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色ナチュラル色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26クリア電球
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途40形相当RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)6500定格入力電流(A)0.069外径(mm)55光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.117光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個欠品中長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷Skelton Design。近未来を漂わせる、スケルトンデザイン。ランプに沿ったデザインのクリアガラスのレイヤー構造。シンプルなフォルムがスタイリッシュな空間を演出します。幅(mm)Φ143質量(kg)1高さ(mm)206消費電力(W)3.4全光束(Lm)290光源LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E26)ランプ付色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000時間適応寸法(cm)(コード収納)50入力電流(A)0.057(100V)調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能明るさ白熱電球25形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換可エコロジー商品省エネ
配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から4日以内出荷高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057適合ダクト100V配線ダクト用明るさ25形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
壁直付型 LEDブラケット LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷幅(mm)200質量(kg)0.7色ブラックレザーサテン仕上取付壁取付高さ(mm)221電圧(V)100消費電力(W)3.4口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057光束(Lm)225明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)272デザインVintage演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
壁直付型 LEDブラケット LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷幅(mm)110質量(kg)0.5色ストーンホワイト仕上取付壁取付高さ(mm)234電圧(V)100消費電力(W)3.4口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057光束(Lm)300明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)150デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷幅(mm)Φ80質量(kg)0.4高さ(mm)174フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)取付場所55°までの傾斜天井に取付可能コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057光束(Lm)【器具】300明るさ25形電球1灯器具相当デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷幅(mm)Φ200質量(kg)0.6取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)高さ(mm)174フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)取付場所55°までの傾斜天井に取付可能コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057光束(Lm)【器具】225明るさ25形電球1灯器具相当デザインVintage演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
LED電球 プレミア
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から6日以内出荷周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から6日以内出荷長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 T形タイプ
Panasonic(パナソニック)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷長さ(mm)104質量(g)81周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 ボール電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84電球の種類LED