カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(56)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • ODELIC(オーデリック)(168)
  • コイズミ照明(100)
  • オーム電機(97)
  • 東京メタル(35)
  • ELPA(29)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
  • 山田照明(21)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • DAIKO(大光電機)(17)
  • 旭光電機工業(14)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(14)
  • オンリーワン(OnlyOne)(14)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(14)
  • 東芝(13)
  • 東芝ライテック(10)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(10)
  • エスコ(8)
  • VISHAY(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 5w」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED装飾電球 E26口金 Panasonic(パナソニック)

    LED装飾電球 E26口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)40定格消費電力(W)0.9全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
  • LED電球E26クリア電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26クリア電球

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
    用途60形相当定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)8.1全光束(Lm)810電球形状一般球光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 ひとセンサタイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E26 ひとセンサタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
    長さ(mm)118質量(g)125周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)56定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2電球の種類LED
  • LED電球E26レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60口金E26角度(°)ビーム: 60定格寿命(時間)40000電球形状レフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
  • LED電球 E26 レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E26 レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    長さ(mm)100質量(g)77定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000ビーム角(度)60外径(mm)60グリーン購入法適合
  • LED電球E26全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E26 レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    長さ(mm)125質量(g)115定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)9.4定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)400定格入力電流(A)0.157ビーム角(度)60中心光度(cd)600外径(mm)80グリーン購入法適合
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色温白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)5000定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色ナチュラル色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)5000定格入力電流(A)0.069外径(mm)55光色ナチュラル色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色温白色相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)6500定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)6500定格入力電流(A)0.069外径(mm)55光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    6,798税込7,478
    1箱(10本)
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)555定格寿命(時間)6000機能3波長バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5200点灯方式グロースタータ形適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)電球の種類蛍光灯
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    33日以内出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    33日以内出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球E26クリア電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26クリア電球

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
    用途40形相当RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック)

    LED電球 プレミア

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • LED電球 プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球 プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)104質量(g)81周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E26電球形状T形電球の種類LED
  • LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ボール電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84電球の種類LED
  • LED電球 一般電球タイプ 60形相当 下方向タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 60形相当 下方向タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球電球の種類LED
  • ハイビーム電球タイプ 100形相当 Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 100形相当

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)7.1定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)330定格入力電流(A)0.123ビーム角(度)30中心光度(cd)2100グリーン購入法適合
  • LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 一般電球タイプ 広配光 調光器対応 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 広配光 調光器対応

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。 配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
    質量(g)68定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000外径×長さL(Φ×mm)53×100定格入力電流(A)0.115明るさ電球60W形相当グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ハイビーム電球タイプ 75形相当 Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 75形相当

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)220定格入力電流(A)0.076ビーム角(度)30中心光度(cd)1400グリーン購入法適合
  • LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球明るさ(Lm)485電球の種類LED
  • LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072明るさ(Lm)485光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ボール電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    明るさ広がる広配光 約220度
    周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • 配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057適合ダクト100V配線ダクト用明るさ25形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)
  • MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式 Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.5高さ(mm)L350、M250、S148備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)27.2全高(mm)711グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.9入力電流(A)(100V時)0.47光束(Lm)2555LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 階段灯 防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED非常用照明器具 階段灯 防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
    仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラスカバーガラス(内面ホワイト塗装)質量(kg)3.1取付壁直付型定格出力型タイプ30分間タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.8構造防雨型本体鋼板(シルバーメタリック)保護等級IP23ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1081点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70非常灯評定番号LALE-032定格光束(Lm)250取付面位置壁面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ハイビーム電球タイプ 100形相当 調光器対応タイプ Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 100形相当 調光器対応タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)8.5定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)330色温度(K)2700定格入力電流(A)0.13ビーム角(度)30中心光度(cd)2100光色電球色相当グリーン購入法適合
  • 天井直付型 小形シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 小形シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様光束維持率:70%取付天井直付型取付方式シーリングユニ方式電圧(V)100光源寿命40000時間デザインCasualエコロジー商品省エネ
  • MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)。すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。
    仕様プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式、光束維持率:70%取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付エコロジー商品省エネ
  • 地中埋込型 LED ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    地中埋込型 LED ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様ランプトランス:ランプ別売(E26)、地中埋込型、地上高958mm材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・乳白)質量(kg)3.2材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)7グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP23光源LED電球ランプ全光束(Lm)810エネルギー消費効率(Lm/W)64.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.117ポール径(Φmm)120光束(Lm)453Ra80明るさ60形電球1灯相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)適合ランプLDA7L-H/S/6(電球色2700K)、LDA7D-H/S/6(昼光色6500K)、LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E26)ガードアルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
照明カテゴリ