カテゴリ

  • 照明(3)
    • 一般電球タイプLED電球(1)
  • 空調・電設資材(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
光色
  • 光色昼光色(3)
  • 光色電球色(3)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
口金
  • E26(3)
電球形状
電球形状
ボール球(1)
電球形状
一般球(1)
電圧(V)
  • 100(6)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(3)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
5未満・5~10未満・20~30未満・40~50未満・60~70未満
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
LED
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • オーム電機(54)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • エスコ(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(43)
  • ELPA(29)
  • 東京メタル(51)
  • ODELIC(オーデリック)(101)
  • コイズミ(小泉成器)(72)
  • 山田照明(33)
  • 東芝ライテック(9)
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • 栄興電器(8)
  • ハタヤリミテッド(7)
  • マクサー電機(7)
  • SK11(7)
  • 東芝(6)
  • 旭光電機工業(6)
  • ローヤル電機(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 60w」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)LED電球ダウンライト(ランプ別売)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
入力電圧(V)100
LED電球 一般電球タイプ 広配光 調光器対応 Panasonic(パナソニック)LED電球 一般電球タイプ 広配光 調光器対応Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。 配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金E26定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810質量(g)68定格寿命(時間)40000外径×長さL(Φ×mm)53×100定格入力電流(A)0.115明るさ電球60W形相当グリーン購入法適合
LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 ボール電球タイプPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E26電球の種類LED定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84
LED電球DL 40-60形相当 Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-60形相当Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.4径(Φmm)100直下近接限度(cm)50適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用埋込高(mm)138器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
LED電球 E26 ひとセンサタイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 ひとセンサタイプPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
口金E26定格電圧(V)100長さ(mm)118質量(g)125周波数(Hz)50/60共用外形(mm)56定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2電球の種類LED
LED電球7.0WX2ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球7.0WX2ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)20色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球2灯相当・100形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84(LED電球)、83(LED内蔵)調光の可否不可