カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(16)
  • 山田照明(8)
  • ELPA(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 東芝ライテック(4)
  • コイズミ照明(4)
  • EARTH MAN(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • タイカツ(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • 旭光電機工業(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • ITT CANNON(2)
  • 東京メタル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 7w」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色温白色相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)6500定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)5000定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色ナチュラル色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED装飾電球 E26口金 Panasonic(パナソニック)

    LED装飾電球 E26口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)40定格消費電力(W)0.9全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    33日以内出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック)

    LED電球 プレミア

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • LED電球 一般電球タイプ 60形相当 下方向タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 60形相当 下方向タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球電球の種類LED
  • LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 地中埋込型 LED ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    地中埋込型 LED ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様ランプトランス:ランプ別売(E26)、地中埋込型、地上高958mm材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・乳白)質量(kg)3.2材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)7グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP23光源LED電球ランプ全光束(Lm)810エネルギー消費効率(Lm/W)64.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.117ポール径(Φmm)120光束(Lm)453Ra80明るさ60形電球1灯相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)適合ランプLDA7L-H/S/6(電球色2700K)、LDA7D-H/S/6(昼光色6500K)、LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E26)ガードアルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球7.0WX2ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球7.0WX2ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)20色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球2灯相当・100形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84(LED電球)、83(LED内蔵)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球シーリングライト(浴室) Panasonic(パナソニック)

    LED電球シーリングライト(浴室)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源
    仕様一般住宅用(業務用浴場使用不可)、電球60形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、壁面・天井兼用取付用、防湿型消費電力(W)7光源LED電球一般電球タイプ7.0W1灯(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000(光束維持率70%)光束(Lm)650演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ・長寿命
e26 電球傘特集