カテゴリ

  • 制御機器(89)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(163)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • オーム電機(22)
  • ODELIC(オーデリック)(16)
  • ホンダ(15)
  • 日東工業(8)
  • 三菱電機(8)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • SMC(5)
  • エスコ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • トヨタ(5)
  • TAIKO DENKI(5)
  • イスカル(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • スズキ(4)
  • 富士電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26-02」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
65,980税込72,578特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
住宅分電盤ですすっきりしたデザインのドアなしタイプです
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばんPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載回路スペース1アース端子実装数12
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気恩温水器・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気恩温水器・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・電気恩温水器・IH対応ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)エコキュート用・電気温水器用:30A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 引込スペース付Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん縦(mm)350ドア入数1台搭載品感震ブレーカー搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし搭載品感震ブレーカー搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能かみなりあんしんばん縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし搭載品避雷器搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震かみなりあんしんばん縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし搭載品感震ブレーカー、避雷器搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん 引込スペース付Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震かみなりあんしんばん縦(mm)350ドア入数1台搭載品感震ブレーカ、避雷器搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん オール電化対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A搭載品感震ブレーカー搭載エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(タイプ)20フリースペース太陽光発電用連系ブレーカ30A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ40A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・IH対応ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・IH対応ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・IH対応ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(40A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(40A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様ELB 2P2E40A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路(40A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40Aドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応Panasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅分電盤ですすっきりしたデザインのドアなしタイプです
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・電機温水器・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。
仕様プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式、光束維持率:70%取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付
MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ取付方式取付型:天井半埋込吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:100分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)埋込穴(Φmm)Φ70LED交換可能(LED電球)
スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばんPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載回路スペース2アース端子実装数12
スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばんPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載回路スペース1アース端子実装数12
コスモパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・電気温水器・IH対応Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。省エネ対応リミッタースペース無
用途エコキュート・電気温水器・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路以下は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばんPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能かみなりあんしん ばん/避雷器搭載回路スペース2アース端子実装数12
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばんPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載回路スペース2アース端子実装数12
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 地震あんしん ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 地震あんしん ばんPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載回路スペース2アース端子実装数12
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付Panasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応リミッタースペース付
用途エコキュート・電気温水器・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応リミッタースペース付
用途太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A太陽光発電用連系ブレーカ30A
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応  エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応  エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能エコキュート・IH対応縦(mm)340回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)20A
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース3アース端子実装数12(13回路以下は6)
コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース3アース端子実装数12(13回路以下は6)
コスモパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。省エネ対応リミッタースペース無
用途エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路以下は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応アース端子実装数12
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能+フリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能エコキュート・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A