LED電球 ボール電球タイプPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
口金E26電球の種類LED定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84
LED電球Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 プレミアXPanasonic(パナソニック)当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 プレミアPanasonic(パナソニック)当日出荷から8日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 T形タイプPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
長さ(mm)104質量(g)81周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
ハイビーム電球タイプ 75形相当Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)4.4定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)220長さ(mm)135質量(g)475外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.076ビーム角(度)30中心光度(cd)1400グリーン購入法適合
LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプPanasonic(パナソニック)当日出荷
電球の種類LED全光束(Lm)485口金E26明るさ(Lm)485電球形状一般球定格電圧(V)100長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(Φmm)55周波数(Hz)50/60
LED電球 一般電球タイプ 広配光 調光器対応Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。
配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。
白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金E26定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810質量(g)68定格寿命(時間)40000外径×長さL(Φ×mm)53×100定格入力電流(A)0.115明るさ電球60W形相当グリーン購入法適合
LED電球E26全方向プレミアXPanasonic(パナソニック)当日出荷
長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)当日出荷
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810光色温白色相当定格電圧(V)100定格消費電力(W)7長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)3500周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.117電球形状一般電球
分岐ソケットPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)当日出荷
定格3A 125V適合電球白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球口金E26色ブラック引き紐長さ(cm)75
LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色温白色電球の種類LED
LED電球 E26 レフ電球タイプPanasonic(パナソニック)当日出荷から30日以内出荷
口金E26定格電圧(V)100定格消費電力(W)9.4ビーム光束(Lm)400長さ(mm)125質量(g)115定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.157ビーム角(度)60中心光度(cd)600外径(mm)80グリーン購入法適合
LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品Panasonic(パナソニック)当日出荷
長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072明るさ(Lm)485光色電球色電球の種類LED
LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)当日出荷
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810光色昼光色定格電圧(V)100定格消費電力(W)7長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)6500周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.117電球形状一般電球
ハイビーム電球タイプ 100形相当Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)7.1定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)330長さ(mm)135質量(g)475外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.123ビーム角(度)30中心光度(cd)2100グリーン購入法適合
LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)当日出荷
長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
ハイビーム電球タイプ 150形相当Panasonic(パナソニック)当日出荷
口金E26定格消費電力(W)10.7定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)490長さ(mm)135質量(g)475外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.185ビーム角(度)30中心光度(cd)3100グリーン購入法適合
LED電球ブラケット 本体Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)180質量(kg)2.0取付壁面取付専用、ボックス取付可能高さ(mm)180口金E26構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)100材質(パネル)アクリル(透明つや消し)
LED電球 ボール電球タイプPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
明るさ広がる広配光 約220度
周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)当日出荷
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485光色昼光色定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.2長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)6500周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.069電球形状一般電球
LED電球E26レフ電球タイプPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
周波数(Hz)50/60口金E26角度(°)ビーム: 60定格寿命(時間)40000電球形状レフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)当日出荷
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485光色ナチュラル色定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.2長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)5000周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.069電球形状一般電球
LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)当日出荷
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810光色ナチュラル色定格電圧(V)100定格消費電力(W)7長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)5000周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.117電球形状一般電球
LED電球 E26 ひとセンサタイプPanasonic(パナソニック)当日出荷
ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
口金E26定格電圧(V)100長さ(mm)118質量(g)125周波数(Hz)50/60共用外形(mm)56定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2電球の種類LED
LED装飾電球 E26口金Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
口金E26定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)100種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用外形(mm)40全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
幅(mm)Φ80質量(kg)0.4高さ(mm)174フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)取付場所55°までの傾斜天井に取付可能コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057光束(Lm)【器具】300明るさ25形電球1灯器具相当デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能
天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
取付天井吊下型、引掛シーリング方式電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)デザインJapanese Modernグリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否×
LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)欠品中
電球形状一般電球電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485光色電球色定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.4長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)2700周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.072
バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)12.9光色昼白色相当定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)1200長さ(mm)157質量(g)525外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000色温度(K)5000定格入力電流(A)0.223ビーム角(度)120中心光度(cd)450グリーン購入法適合電球の種類バラストレス水銀灯
ハイビーム電球タイプ 100形相当 調光器対応タイプPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)8.5光色電球色相当定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)330長さ(mm)135質量(g)475外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.13ビーム角(度)30中心光度(cd)2100グリーン購入法適合
LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)欠品中
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810光色電球色定格電圧(V)100定格消費電力(W)7長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)2700周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.117電球形状一般電球
配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057適合ダクト100V配線ダクト用明るさ25形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能
壁直付型 LEDブラケット LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
幅(mm)200質量(kg)0.7色ブラックレザーサテン仕上取付壁取付高さ(mm)221電圧(V)100消費電力(W)3.4口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057光束(Lm)225明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)272デザインVintage演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能
天井直付型 LEDシャンデリア Uライト方式 LED電球交換型 白熱電球25形6灯器具相当Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
長さ(mm)558幅(mm)410質量(kg)3.4取付天井直付型、Uライト方式高さ(mm)312電圧(V)100消費電力(W)20.4口金E26全光束(Lm)1800光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W6灯)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.342明るさ25形電球6灯器具相当灯数6デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能