カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(18)
  • 黒田精工(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • Nikon(ニコン)(9)
  • コガネイ(6)
  • KSフィルター(6)
  • エスコ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • テンパール工業(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • トヨタ(2)
  • 泰和電器(2)
  • ELPA(1)
  • ケナメタル(1)
  • CKD(1)
  • 日東工業(1)
  • アラデン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e300-03-a」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナルプラグA Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグAPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ
ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブレーカ付
フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)フィードインキャップPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
クリームグレイ
ファクトライン60 本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン60 本体Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。
長さ(mm)3000質量(kg)9.1定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
ファクトライン100 本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン100 本体Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。
定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。
仕様4P3A300V・E付トラスコ品番818-5369質量(kg)0.24適合規格(PS)E
ファクトライン200本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン200本体Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。
クリームグレイ定格3P200A300V・E付
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
仕様3P200A300V・E付付属品圧着端子(100-8S)3個質量(kg)3.8適合ノックアウト径(Φmm)(側面)65・77
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
用途ファクトライン100.・60共通仕様3P100A300V・E付+2P20A300V・E付、38mm2 圧着端子付トラスコ品番819-6176質量(kg)2.4適合ノックアウト径(Φmm)(側面)8.8×1・21.5×1
ファクトライン100本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン100本体Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
クリームグレイ付属品保護キャップ定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
ファクトライン60本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン60本体Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
クリームグレイ付属品保護キャップ定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
ファクトライン200用 補助本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 補助本体Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1本
32日以内出荷
ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)
用途ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。種別ファクトライン200長さ(mm)1000質量(kg)4.8クリームグレイ種類補助本体定格3P200A300V・E付
ファクトライン400用 センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 センターフィードインジョイナPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1個
32日以内出荷
用途電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン本体相互の接続も同時にできます。種別ファクトライン400質量(kg)19.9アイボリーグレイ種類センターフィードインジョイナ定格3P400A300V・E付適合圧着端子200~250mm2
ファクトライン400用 フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 フィードインキャップPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1個
32日以内出荷
用途電源をライン端末から引き込む場合に使用します。種別ファクトライン400質量(kg)10.8アイボリーグレイ種類フィードインキャップ定格3P400A300V・E付適合圧着端子200~250mm2
ファクトライン400用 ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1個
32日以内出荷
用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)0.8アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ターミナルプラグ定格3P60A300V・E付
ファクトライン400本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン400本体Panasonic(パナソニック)
73,980税込81,378
1本
32日以内出荷
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)。プラグのレバーはレッド色です。
種別ファクトライン400長さ(mm)1000カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所質量(kg)9.3アイボリーグレイ種類本体定格3P400A300V・E付
漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 30mA〈過電流保護兼用〉Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)300定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)300定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
関連キーワード
ライティングレールカテゴリ