カテゴリ
- 電気材料(14)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- コガネイ(32)
- 黒田精工(24)
- ワルター(23)
- 廣杉計器(16)
- omron(オムロン)(9)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- KSフィルター(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- Nikon(ニコン)(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- エスコ(3)
- ダイヘン(3)
- 理研計器(3)
- テンパール工業(3)
- nepros(3)
- ショウエイ(3)
- PROST's(3)
- ブランドをもっと見る
「e300-03」の検索結果

センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。仕様4P3A300V・E付トラスコ品番818-5369質量(kg)0.24適合規格(PS)E
ファクトライン200本体
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。色クリームグレイ定格3P200A300V・E付
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。付属品圧着端子(100-8S)3個仕様3P200A300V・E付質量(kg)3.8適合ノックアウト径(Φmm)(側面)65・77
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。用途ファクトライン100.・60共通仕様3P100A300V・E付+2P20A300V・E付、38mm2 圧着端子付トラスコ品番819-6176質量(kg)2.4適合ノックアウト径(Φmm)(側面)8.8×1・21.5×1
ファクトライン60本体
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。付属品保護キャップ色クリームグレイ定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
ファクトライン100本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。付属品保護キャップ色クリームグレイ定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
ファクトライン200用 補助本体
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781本62日以内出荷ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)用途ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。種別ファクトライン200長さ(mm)1000質量(kg)4.8色クリームグレイ種類補助本体定格3P200A300V・E付
ファクトライン400用 センターフィードインジョイナ
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801個62日以内出荷用途電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン本体相互の接続も同時にできます。種別ファクトライン400質量(kg)19.9色アイボリーグレイ種類センターフィードインジョイナ定格3P400A300V・E付適合圧着端子200~250mm2
ファクトライン400用 フィードインキャップ
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801個62日以内出荷用途電源をライン端末から引き込む場合に使用します。種別ファクトライン400質量(kg)10.8色アイボリーグレイ種類フィードインキャップ定格3P400A300V・E付適合圧着端子200~250mm2
ファクトライン400用 ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781個62日以内出荷用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)0.8色アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ターミナルプラグ定格3P60A300V・E付
ファクトライン400本体
Panasonic(パナソニック)¥73,980税込¥81,3781本62日以内出荷ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)。プラグのレバーはレッド色です。種別ファクトライン400長さ(mm)1000カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所質量(kg)9.3色アイボリーグレイ種類本体定格3P400A300V・E付
漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)300定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)300定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替