カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • Lumberg Automation(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 富士電機(3)
  • VISHAY(3)
  • PMC(3)
  • CKD(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • KITACO(2)
  • Hirschmann Test & Measurement(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ケナメタル(1)
  • コガネイ(1)
  • サンドビック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e400-04-a」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 400A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 400A

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)400形名BS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式
  • サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 250A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 250A

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)250形名BS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式
  • サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 350A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 350A

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)350形名BS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式
  • 漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 400A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 400A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)400定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 400A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 400A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)400定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
  • 漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)300定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 250A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 250A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)250定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 350A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 350A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)350定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 350A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 350A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)350定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
  • 漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 250A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 250A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)250定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
  • 漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)300定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ