カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(43)
- 建築金物(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(286)
- CKD(28)
- リケン(25)
- メディアカバーマーケット(25)
- 三桂製作所(24)
- フジトク(16)
- ネオフレックス(16)
- PISCO(ピスコ)(15)
- 大阪コネクター製造(13)
- 未来工業(11)
- 外山電気(11)
- エスコ(10)
- ニューマシン(10)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- 昭和技研工業(9)
- 日本継手(旧:JFE継手)(9)
- CDC(9)
- KITZ(キッツ)(8)
- ブランドをもっと見る
「e51 管」の検索結果

ねじなし電線管
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)長さ(m)3.66規格JIS C8305適合規格(PS)E長さ公差(mm)±5
ねじつき厚鋼電線管
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から12日以内出荷耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
ねじなしコネクタ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷電線管とボックスとを接続する場合に使用。仕様アース端子付材質鋼管製規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から23日以内出荷内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
ねじなしカップリング
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。規格JIS C8330適合規格(PS)E
ねじなしブッシング(管端用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。仕様管端用材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
ステンレス電線管(ねじなし)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から5日以内出荷食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。長さ(mm)3660仕上#240研磨
薄鋼電線管用パンチカッター
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から8日以内出荷用途薄鋼電線管用(C・E管)。適合本体EZ9×303能力ステンレス板厚さ1.5mm以下能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下
Eハンガークリップ
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1袋(50個)4日以内出荷から5日以内出荷Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
キャップ付プラブッシング(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から9日以内出荷材質プラスチック種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
ねじなしユニバーサル
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。適合規格(PS)E
カップリング(薄鋼用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類薄鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
ハイフレックススルー コンビネーションカップリング
Panasonic(パナソニック)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
ステンレスねじなしノーマルベンド
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から10日以内出荷用途配管の直角に曲げるところに使用。材質ステンレス止めねじM×長さM5×6mm
ノーマルベンド(薄鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷用途薄鋼電線管用材質鋼管製溶融亜鉛めっき種類薄鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
サドルベース
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681セット(10個)当日出荷から4日以内出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
ねじなしブッシング
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。材質ステンレス規格JIS C8461-21適合規格(PS)E止めねじM×長さM5×6
ステンレスねじなし防水コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
ストレートカップリング
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から33日以内出荷メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)付属品インナーキャップタイプE種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
ねじなしエントランスキャップ 鋳鉄製
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。表面処理鋳鉄製電気亜鉛めっき
メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷から6日以内出荷インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。種別メカフレキ付属品種類ストレートコネクタ タイプE入数(個)1
ねじなしターミナルキャップ
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷から32日以内出荷屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。材質鋳鉄製電気亜鉛メッキ
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防虫網付
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281台4日以内出荷から5日以内出荷仕様防虫網は10メッシュ材質アルミニウムt1.0mm表面仕上げ無着色アルマイト加工
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ付
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881台5日以内出荷水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 薄形デザイン仕様耐塩害、ガラリ付材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装