カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 制御機器(7)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • ハンマーキャスター(134)
  • コガネイ(83)
  • KITO(キトー)(63)
  • エスコ(57)
  • スリーピース(49)
  • オカムラ(岡村製作所)(46)
  • 大阪魂(45)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • TRUSCO(26)
  • ツカサ電工(23)
  • オリエンタルモーター(20)
  • ネグロス電工(19)
  • エツミ(19)
  • 東日興産(TN)(18)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • KTC(16)
  • ENDO(遠藤照明)(16)
  • NAC(長堀工業)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e75」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BJWN-75 3P3E75A30MA Panasonic(パナソニック)BJWN-75 3P3E75A30MAPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BJWN-100 3P3E75A30MA Panasonic(パナソニック)BJWN-100 3P3E75A30MAPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BJWN-75 3P2E75A30MA バンシュカン Panasonic(パナソニック)BJWN-75 3P2E75A30MA バンシュカンPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック)EハンガークリップPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1袋(20個)
4日以内出荷から5日以内出荷
Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
テレビドアホン VL-SWE750KS Panasonic(パナソニック)テレビドアホン VL-SWE750KSPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
Eハンガー エンド Panasonic(パナソニック)Eハンガー エンドPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1袋(20個)
5日以内出荷
Eハンガーの端末閉そくに使用します。
ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)ねじなしコネクタPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
BJWN-75 3P3E60A30MA Panasonic(パナソニック)BJWN-75 3P3E60A30MAPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ねじなしカップリングPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330適合規格(PS)E
ねじなしブッシング(管端用) Panasonic(パナソニック)ねじなしブッシング(管端用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製仕様管端用表面処理電気亜鉛めっき
ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)サドル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途薄鋼電線管用種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
止めねじ Panasonic(パナソニック)止めねじPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
仕上電気亜鉛めっき
片サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)片サドル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
ねじなしノーマルベンド A型 Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンド A型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき
ねじなしノーマルベンドA型 Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドA型Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管を直角に曲げるところに使用します。
材質SUS304および相当品
ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途配管の直角に曲げるところに使用。材質ステンレス止めねじM×長さM5×6mm
ステンレスねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしコネクタPanasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線管やボックスや機器の接続に使用します。
ステンレスねじなし防水コネクタ Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし防水コネクタPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。
材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ねじなしカップリングPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
材質ステンレス
サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)サドル(薄鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス種類薄鋼電線管用
ねじなしブッシング Panasonic(パナソニック)ねじなしブッシングPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
材質ステンレス規格JIS C8461-21適合規格(PS)E止めねじM×長さM5×6
Eハンガー中間支持後付け金具 Panasonic(パナソニック)Eハンガー中間支持後付け金具Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1袋(10個)
5日以内出荷
既設の吊りボルトにEハンガー(30・45・75型)を増設する場合の中間支持に使用します。
適合ボルト径W3/8材質電気亜鉛めっき鋼板質量(kg)0.15
LED電球7.1WX1スポット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球7.1WX1スポット電球色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、壁面・天井面・据置取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、幅:Φ75 mm、高:146 mm、出しろ:146 mm、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスねじなし防水カップリング Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし防水カップリングPanasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。 防水パッキン付。
材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
アース部材 Panasonic(パナソニック)アース部材Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ねじなしエントランスキャップ 鋳鉄製 Panasonic(パナソニック)ねじなしエントランスキャップ 鋳鉄製Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。
表面処理鋳鉄製電気亜鉛めっき
天井埋込形ナノイー発生機 Panasonic(パナソニック)天井埋込形ナノイー発生機Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
仕様●巻線線温度上昇:75K以下●絶緑階級:E種●絶緑耐力:a.c.1000V 1分間●絶緑抵抗:1MΩ以上(d.c.500V)形式電動機:2極開放型コンデンサ誘導電動機電源(単相/V)100 50/60Hz機能環境送風周囲温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 薄形デザイン
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。仕様防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)質量(kg)0.7寸法A(mm)169寸法F(mm)176寸法D(mm)18寸法E(mm)75寸法B(mm)147寸法C(mm)195適合パイプ径(Φmm)呼び径150表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数0.8/0.8隙間相当(cm2)198/195溶断温度(℃)120直管相当長(m)(排気/給気)7/7
洗浄機能付きフラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)洗浄機能付きフラット形レンジフードPanasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
ファンフィルターを自動洗浄
用途レンジフード仕様電動機絶縁種別:E種/巻線温度上昇:75K以下/基準周囲温度:40℃以下周波数(Hz)50/60消費電力(W)強28.5/中11.5/弱8/常時5定格電圧(V)1Φ.100耐電圧a.c.1000V1分間騒音値(dB)強39/中32/弱23/常時15照明LED照明2灯 5W電動機形式排気:8極全閉形DCモーター/ポンプ:DCモーター風量(m3/h)強420/中300/弱220/常時130絶縁抵抗1MΩ以上(d.c.500V)時間定格連続適合パイプ呼び径(Φmm)150
MMポートSギガ8分配器  10~3224MHZ光コンセント Panasonic(パナソニック)MMポートSギガ8分配器 10~3224MHZ光コンセントPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
セット内容ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約3.6タイプ光コンセント使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子 Panasonic(パナソニック)MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
極数2極セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約5.2タイプ1外線1系統スター配線端子モジュール15モジュール(空き7モジュール)使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース)定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式差込口4コ口端子数1適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
屋外センサーカメラ Panasonic(パナソニック)屋外センサーカメラPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
200万画素高感度CMOSセンサー 人検知機能を搭載
用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能付属品壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ適合機種VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能マットシルバー質量(g)約875周波数(Hz)50/60消費電力(W)消灯時:約8、点灯時:約9角度(°)【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×64×178(壁掛けアダプター含む)電源電圧(V)AC100インターフェース〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型検知範囲センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m解像度640×360使用周囲温度(℃)-10~+50撮影範囲カメラ画角:水平約113°ー垂直約60°取付け方法付属の壁掛けアダプター防塵防水性能IP54検知方式センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー)LED電球色LED2個入電源タイプ電源コード式撮像素子200万画素高感度CMOSセンサーRoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2焦点距離固定(1.0m~∞)フレームレート15fps画像圧縮方式H.264湿度範囲(%)20~90(結露無き事)
ねじなしターミナルキャップ Panasonic(パナソニック)ねじなしターミナルキャップPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛メッキ
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 75A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 75APanasonic(パナソニック)
1個
欠品中
質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)75形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 75A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 75A 30mA〈過電流保護兼用〉Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)75定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 75A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 75A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)75定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替