カテゴリ
- 制御機器(229)
- 建材・エクステリア(42)
- パソコン/周辺機器(27)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 家電(4)
- 電気材料(3)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(452)
- CKD(154)
- KITO(キトー)(147)
- omron(オムロン)(253)
- SHIMANO(シマノ)(85)
- イマオコーポレーション(131)
- エスコ(202)
- オカムラ(岡村製作所)(367)
- コガネイ(441)
- タイテックス(162)
- ダイヤトレンド(244)
- フジトク(98)
- ホンダ(965)
- メディアカバーマーケット(139)
- ヤンマー(376)
- ワルター(195)
- 大阪魂(76)
- 渡辺電機工業(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(42)
「e8」の検索結果
特価

天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から4日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
片サドル(被覆銅管用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ポリエチレン、(タッピンねじ)ステンレス有効内径(mm)Φ40~60
Eハンガークリップ
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバー別売
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷から4日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
エクステリア ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から60日以内出荷取付ネジ方式種類60形相当電圧(V)100消費電力(W)7.7構造防雨型/密閉型ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)455クラス700明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)115調光方式調光不可演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用配光タイプ拡散LED交換可能
オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ
Panasonic(パナソニック)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付回路スペース2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカマンセル記号10Y9/0.5
既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から11日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。最大4回路まで搭載可能。用途住宅用仕様単2(端子台定格60A)適合機器(収納機器)BSH2202(20A)×2縦(mm)325横(mm)150主な用途分岐2回路半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 □250 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷から62日以内出荷間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当幅(mm)250カバーアクリル(乳白)質量(kg)2高さ(mm)250電圧(V)100消費電力(W)全灯時の値:7.6口金GX53-1構造密閉型、防雨型エネルギー消費効率(Lm/W)65.1光源寿命40000時間光束(Lm)495(調光時 145)入数1セット出しろ(mm)115取付面位置天井直付型、壁直付型調光の可否不可配光タイプ拡散
電極切替盤
Panasonic(パナソニック)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷設置場所により屋内用・屋外用の2タイプが選べます。盤名称板付です。切替操作用の誤警報防止機能の標準搭載(オーバーラップ機能付)
4Kインテグレーテッドカメラ
Panasonic(パナソニック)¥779,800税込¥857,7801個5日以内出荷その場になじむ小型&ドーム型デザインで、出演者の「カメラで撮られている感覚」を最小限に。
天埋換気扇(樹脂)常時排気・ルーバー別売
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)150
調光ユニットパネル8 白熱灯用X8
Panasonic(パナソニック)¥679,800税込¥747,7801個3日以内出荷質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×375×120負荷容量最大1600W(16A)/回路
調光ユニットパネル8 HfX8
Panasonic(パナソニック)¥839,800税込¥923,7801個3日以内出荷質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×375×120負荷容量最大1600W(16A)/回路
感震ブレーカー搭載 マルチボックス
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)機能感震ブレーカ搭載縦(mm)340(半埋込325)横(mm)314(半埋込299)ドア付回路スペース7回路マンセル記号10Y9/0.5
天埋換気扇(樹脂)常時換気付ルーバー別売
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。仕様太陽光発電システム対応種別リニューアルボックスタイプBQR、BQE共通タイプ縦(mm)325横(mm)150入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA 33037(30A)
ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から32日以内出荷マイホーム発電ができる「エコウィル」(ガス発電)もしくは「エネファーム」(家庭用燃料電池)に対応した住宅分電盤です。用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付盤定格(A)100回路スペース3アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ[3P3E]発電方式ガス発電用:コンパクト連系ブレーカ、燃料電池用:コンパクト連系ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aガス発電用ブレーカー容量(A)20マンセル記号10Y9/0.5
ウスイータ階段補修液DD
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色アンティークダーク色グリーン購入法適合
ウスイータ階段補修液JV
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色パールグレー色グリーン購入法適合
ウスイータ階段補修液GY
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ホワイトアッシュ色グリーン購入法適合
ウスイータ階段補修液DB
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色アンティークブラウン色グリーン購入法適合
ウスイータ階段補修液DY
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色スモークオーク色グリーン購入法適合
ウスイータ階段補修液DV
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ブラックオーク色グリーン購入法適合
ウスイータ階段クレヨンパテPY
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色しっくいホワイト色グリーン購入法適合
ウスイータ階段クレヨンパテGY
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ホワイトアッシュ色グリーン購入法適合
ウスイータ階段クレヨンパテRV
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色グレージュアッシュ色グリーン購入法適合
ウスイータ階段タッチアップペンRV
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色グレージュアッシュ色グリーン購入法適合
ウスイータ階段補修液PY
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色しっくいホワイト色グリーン購入法適合
ウスイータ階段補修液JY
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色メープル色グリーン購入法適合
ウスイータ階段補修液NV
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ネイビーオーク色グリーン購入法適合
ウスイータ階段タッチアップペンUY
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ソフトウォールナット色グリーン購入法適合
ウスイータ階段タッチアップペンGY
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ホワイトアッシュ色グリーン購入法適合
ウスイータ階段クレヨンパテCY
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色チェリー色グリーン購入法適合
ウスイータ階段クレヨンパテTY
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ウォールナット色グリーン購入法適合
燃料電池/ガス発電対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から62日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。仕様燃料電池/ガス発電対応種別リニューアルボックスタイプBQR、BQE共通タイプ縦(mm)325横(mm)150入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA 3203(20A)
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JE8
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット4日以内出荷湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:31、60Hz:35適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角