カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(1,414)
  • ニッサン(251)
  • トヨタ(146)
  • 日野自動車(109)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • TDK(32)
  • スバル(30)
  • SMC(17)
  • 三菱(15)
  • CKD(14)
  • WTB(14)
  • ダイハツ(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • omron(オムロン)(6)
  • スズキ(6)
  • タンガロイ(5)
  • ワルター(5)
  • サンドビック(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e80-0」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステリア ブラケット Panasonic(パナソニック)

    エクステリア ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    取付ネジ方式種類60形相当電圧(V)100消費電力(W)7.7構造防雨型/密閉型ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)455クラス700明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)115調光方式調光不可演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用配光タイプ拡散LED交換可能
  • 天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 □250 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)

    天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 □250 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
    仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当幅(mm)250カバーアクリル(乳白)質量(kg)2高さ(mm)250電圧(V)100消費電力(W)全灯時の値:7.6口金GX53-1構造密閉型、防雨型エネルギー消費効率(Lm/W)65.1光源寿命40000時間光束(Lm)495(調光時 145)入数1セット出しろ(mm)115取付面位置天井直付型、壁直付型調光の可否不可配光タイプ拡散
  • 調光ユニットパネル8 白熱灯用X8 Panasonic(パナソニック)

    調光ユニットパネル8 白熱灯用X8

    Panasonic(パナソニック)
    679,800税込747,780
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×375×120負荷容量最大1600W(16A)/回路
  • LEDフラットランプブラケット Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    簡単にLEDランプの取り換えができる「LEDフラットランプ」搭載。電源内蔵のLEDフラットランプ搭載。メンテナンスも簡単で集合住宅にもおすすめ
    仕様調光操作:不可【演色性(Ra)】83【光束維持率(%)】70幅(mm)250カバー(取付)ネジ方式質量(kg)2シルバーメタリック取付面:壁面・天井面取付専用高さ(mm)250電圧(V)100消費電力(W)7.7口金GX53-1構造天井直付型・壁直付型、拡散タイプ、密閉型(防雨型)本体アルミダイカスト光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯構成(本体)LGW85238S、(LEDランプ)LLD4000V CE1ランプLEDランプ色温度(K)3500材質(カバー)アクリル(乳白)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.133光束(Lm)(器具光束)455明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)115デザインStylish Modern