カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- ホンダ(5)
- エスコ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- 新ダイワ(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- グリーンクロス(2)
- アイエルモータースポーツ(2)
- ベビーフェイス(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- イスカル(1)
- CKD(1)
- ナカトミ(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- ベン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「eb-26」の検索結果

SMDレジスタ 26.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥109税込¥1201袋(5個)7日以内出荷パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優仕様●抵抗:26.7kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7142-33
Panasonic SMDレジスタ, 26.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB2672V
Panasonic(パナソニック)¥86税込¥951袋(5個)7日以内出荷仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)26.7定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55