カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(22)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(138)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- エスコ(70)
- メディアカバーマーケット(52)
- CKD(49)
- 新ダイワ(25)
- IDEC(和泉電気)(21)
- イスカル(20)
- 日動工業(14)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- EPSON(8)
- KITO(キトー)(8)
- ホンダ(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- TRUSCO(7)
- 星光産業(7)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
- PROST's(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(3)
「eb2」の検索結果

ダウンシーリング60形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から32日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から32日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング100形電球色
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング100形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から32日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング100形温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷仕様送り用端子台あり色【プラスチックカバー】ホワイト取付方式直付型消費電力(W)7.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3LED内蔵入力電流(A)0.15(100V)光束(Lm)840LED寿命(時間)40000直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否否配光タイプ拡散器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
LEDシーリングライト60形温白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDダウンシーリング60形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷質量(kg)0.2直径(Φmm)110高さ(mm)30電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト100形温白色
Panasonic(パナソニック)¥7,798~税込¥8,578~1個4日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
天井直付型 小形シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥3,898~税込¥4,288~1台4日以内出荷から32日以内出荷仕様光束維持率:70%取付天井直付型取付方式シーリングユニ方式電圧(V)100光源寿命40000時間デザインCasualエコロジー商品省エネ
LEDダウンシーリング60形集光温白色
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷質量(kg)0.2直径(Φmm)110高さ(mm)30電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.1入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDダウンシーリング60形集光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷質量(kg)0.2直径(Φmm)110高さ(mm)30電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
天井直付型 シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷リニューアル向けシーリングライト。既設器具の跡隠しに仕様光束維持率:70%質量(kg)1取付天井直付型高さ(mm)120取付方式カチットF電圧(V)100消費電力(W)21.6構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)2700幅(Φmm)370材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)107.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.23光束(Lm)2315トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ40形ツインパルックプレミア蛍光灯1灯器具相当デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ拡散タイプエコロジー商品省エネ