カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • オカムラ(岡村製作所)(98)
  • エスコ(51)
  • IDEC(和泉電気)(47)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • 新ダイワ(36)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • 日動工業(28)
  • シバタ(フォークリフト)(25)
  • CKD(18)
  • 視覚デザイン研究所(18)
  • StarTech.com(17)
  • AWJ(17)
  • FIT(17)
  • S.I.C.(SHINDO)(16)
  • イスカル(13)
  • SUZUKID(スズキッド)(11)
  • 岩田製作所(8)
  • TRUSCO(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb3」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    86税込95
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 ダイニング用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    取付天井吊下型取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100色温度(K)2700光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ペンダント 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ペンダント 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    用途ダイニング用 100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200長さ(cm)コード収納可能:50色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDユニット60形ペンダント直付 Panasonic(パナソニック)

    LEDユニット60形ペンダント直付

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100消費電力(W)4.3幅(mm)Φ155質量(kg)0.8【プラスチックセード】透明・一部つや消し高さ(mm)135フランジコード収納型全高(mm)700~1200コード長さ(mm)500色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.8入力電流(A)0.09光束(Lm)326LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインCasual演色指数(Ra)95調光の可否傾斜天井取付角度(°)55まで器具相当60形電球1灯エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット40形ペンダント直付 Panasonic(パナソニック)

    LEDユニット40形ペンダント直付

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100消費電力(W)4.3幅(mm)Φ155質量(kg)0.8【プラスチックセード】アンバー・一部つや消し高さ(mm)135フランジコード収納型全高(mm)700~1200コード長さ(mm)500色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.6入力電流(A)0.09光束(Lm)192LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインVintage演色指数(Ra)95調光の可否傾斜天井取付角度(°)55まで器具相当40形電球1灯エコロジー商品省エネ
  • ペンダント 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ペンダント 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷
    用途100V配線ダクト用幅(mm)Φ155質量(kg)0.8取付配線ダクト取付型高さ(mm)135フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200長さ(cm)コード収納可能:50色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDペンダント60形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDペンダント60形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • 天井吊下型 ペンダント Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    32日以内出荷
    空間をしっかり照らす主照明ペンダント
    仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%材質プラスチックセード乳白質量(kg)1.7取付天井吊下型高さ(mm)70取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)28.1スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅)全高(mm)210~620調節可能色温度(K)6200幅(Φmm)500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)132.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.29光束(Lm)3730トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83適用畳数~8畳エコロジー商品省エネ