カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(63)
  • 星和電機(SEIWA)(24)
  • エスコ(20)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • イスカル(12)
  • 視覚デザイン研究所(12)
  • EPSON(8)
  • KITO(キトー)(8)
  • ワルター(8)
  • CKD(7)
  • 日動工業(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • 三菱電機(4)
  • 東和制電工業(TOWA)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb5」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDダウンライト60形150径電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    枠:ホワイトつや消し電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト100形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150消費電力(W)7.4定格電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    適合リニューアルプレートLGK02002枠:ホワイトつや消し電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.1光束(Lm)器具:450埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDダウンライト100形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形電球色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150消費電力(W)7.4定格電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.7LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)760LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    消費電力(W)5.6構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し首振角度(°)30ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.06配光角度(°)30の傾斜天井に対応明るさ60形電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要直下近接限度(cm)10照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    81税込89
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) Panasonic(パナソニック)

    コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    材質プラスチック製ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
  • LEDダウンライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト60形集光温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形集光温白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト100形拡散 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形拡散 昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
  • LEDダウンライト100形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト100形集光昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形集光昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト60形拡散光色切替 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散光色切替

    Panasonic(パナソニック)
    6,098税込6,708
    1個
    欠品中
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
  • LEDダウンライト60形集光昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形集光昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト60形拡散 温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散 温白色

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
  • LEDダウンライト60形拡散 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散 昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
  • LEDダウンライト60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト100形集光温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形集光温白色

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト100形拡散 温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形拡散 温白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
  • LEDダウンライト100形拡散 電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形拡散 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
  • LEDダウンライト100形拡散光色切替 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形拡散光色切替

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80調光の可否不可
  • LEDダウンライト60形拡散 電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    用途傾斜天井用仕様配光:15度~40度の傾斜天井に対応消費電力(W)5.6構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消しランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.06明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵