カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- オカムラ(岡村製作所)(87)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- エスコ(20)
- イスカル(15)
- ワルター(15)
- S.I.C.(SHINDO)(12)
- EPSON(9)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- 岩田製作所(7)
- CKD(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- Schutzinger(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- 日東工器(5)
- AWJ(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- TRUSCO(4)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「eb6」の検索結果

LEDスポットライト60形ダクト電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76色【アルミダイカストセード】ホワイト消費電力(W)4.5色温度(K)2700光源色電球色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.1(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト100形ダクト電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から4日以内出荷長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76色【アルミダイカストセード】ホワイト消費電力(W)7.4色温度(K)2700光源色電球色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト60形ダクト温白色
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76色【アルミダイカストセード】ホワイト消費電力(W)4.5色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.1(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷材質プラスチック製色ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
LEDスポットライト60形直付電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷色【アルミダイカストセード】ホワイト奥行(mm)147消費電力(W)4.5色温度(K)2700光源色電球色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.1(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)可動範囲上下90度、回転方向360度演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面・据置取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト60形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から32日以内出荷色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスポットライト100形直付温白色
Panasonic(パナソニック)¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷色【アルミダイカストセード】ホワイト奥行(mm)147消費電力(W)7.4色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面・据置取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト60形直付温白色
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷色【アルミダイカストセード】ホワイト奥行(mm)147消費電力(W)4.5色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.1(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面・据置取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10電源ユニット内蔵
LEDスポットライト 60形 拡散
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷取付可能対象壁面・天井面・据置取付専用幅(mm)Φ76質量(kg)0.6高さ(mm)125タイプ天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ(ホワイト)・拡散タイプ、照射方向可動型電圧(V)100消費電力(W)4.5回転方向360度色温度(K)3500LED色温白色タイプ操作調光操作不可エネルギー消費効率(Lm/W)96.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.1光束(Lm)器具:435光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)147グリーン購入法適合演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)10器具相当60形電球1灯器具相当電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵可動範囲(°)上下90エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷色【アルミダイカストセード】ブラック消費電力(W)4.5色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型エネルギー消費効率(Lm/W)82.2LED内蔵入力電流(A)0.1(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否否照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト100形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥6,798~税込¥7,478~1個4日以内出荷色【アルミダイカストセード】ブラック消費電力(W)7.4色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型エネルギー消費効率(Lm/W)80.4LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否否照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト100形直付電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷色【アルミダイカストセード】ホワイト奥行(mm)147消費電力(W)7.4色温度(K)2700光源色電球色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面・据置取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト100形ダクト温白色
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76色【アルミダイカストセード】ホワイト消費電力(W)7.4色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ