カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- オカムラ(岡村製作所)(64)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- KITO(キトー)(18)
- エスコ(11)
- EPSON(10)
- イスカル(9)
- S.I.C.(SHINDO)(7)
- BIG DAISHOWA(6)
- ノーブランド(5)
- UNION(ユニオン)(4)
- PROST's(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- NGK(日本特殊陶業)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- シブタニ(3)
- エクシア(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(6)
「eb9」の検索結果

LEDベーシックラインライト温白色
Panasonic(パナソニック)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
LEDダウンライト100形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から4日以内出荷型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト 60形 拡散
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷取付可能対象55度までの傾斜天井に可能穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)4.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.1光束(Lm)器具:355RaRa83:【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83枠鉄板枠:ブラックつや消し埋込高(mm)80器具相当60形電球1灯器具相当電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDベーシックラインライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
LEDベーシックラインライト昼白色
Panasonic(パナソニック)¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から32日以内出荷幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
天井埋込型LEDダウンライト 埋込穴Φ100 白熱電球60形1灯器具相当 昼白色
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷仕様LED/電源ユニット内蔵・浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)適合【リニューアルプレート】LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005色黒取付55度までの傾斜天井に取付可能取付方式天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.1光束(Lm)【器具】365明るさ白熱電球60形1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)Ra83埋込穴(Φmm)100枠鋼板(ブラックつや消し)埋込高(mm)80調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
ベーシックラインライト L1500
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷URL公開:2025/6/21仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)1461(取付部含む1501)幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)30入力電流(A)(100V時)0.3トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ベーシックラインライト L300
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷URL公開:2025/6/21仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L300タイプ、拡散タイプ・単体・連結時終端用、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、位相制御式(2線式)、送り配線不可、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)300(取付部含む340)幅(mm)38質量(kg)0.5高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)8.1入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ベーシックラインライト L600
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷URL公開:2025/6/21仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)590(取付部含む630)幅(mm)38質量(kg)0.7高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)13.4入力電流(A)(100V時)0.15トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ベーシックラインライト L900
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷URL公開:2025/6/21仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)880(取付部含む920)幅(mm)38質量(kg)1高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)19入力電流(A)(100V時)0.22トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ベーシックラインライト L1200
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷URL公開:2025/6/21仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)1171(取付部含む1211)幅(mm)38質量(kg)1.3高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)24.9入力電流(A)(100V時)0.25トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581台4日以内出荷適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。 配光については斜天井対応となっていません。 直下近接限度10cm。仕様ライコン別売、ON/OFFのみ使用時:ライコン不要タイプ埋込型電圧(V)100消費電力(W)5.6制御位相制御式(2線式)枠の色鋼板:ホワイトつや消し寸法(Φ×mm)埋込幅×埋込高:100×80色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.06明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)450調光の可否可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵