カテゴリ
- 店舗什器・備品(3)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「ece1611」の検索結果

携帯受信器
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。 呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。 振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。 番号表示が呼出し元をお知らせします。仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)質量(g)受信器/約100(電池含む)電源パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)電源電圧(V)DC2.4連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年電源タイプ充電池式電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2Bアズワン品番64-5410-11音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (スタンド付)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷卓上型発信器(メニュースタンド付)です。スタンダードな丸形デザインの発信器。つまようじやスティックシュガー、ナプキンなどを入れられるスタンド付です。仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど色ホワイト質量(g)約340タイプ卓上型(メニュースタンド付)電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (1.5秒長押し消去機能付)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。1.5秒長押し消去機能付。呼出した発信器を1.5秒長押しすると、番号消去できます。付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど色ミディアムブラウン質量(g)約100タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど色ミディアムブラウン質量(g)約100タイプ卓上型電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。