カテゴリ

  • 店舗什器・備品(3)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ece3102k」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サービスコール受信器(マルチタイプ) Panasonic(パナソニック)

    サービスコール受信器(マルチタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    受信器1台で1~99までの呼出し番号を表示できます。 発信器は最大120台まで使用可能です。
    用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出しトラスコ品番836-2029セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~99)、電源コード(1.7m)1本幅(mm)460質量(kg)1.2高さ(mm)120奥行(mm)48消費電力(W)3~14電源AC100V使用周囲温度(℃)0~40電波到達距離(m)約100音量(dB)50~70
  • サービスコール受信器用天井吊下げ金具 Panasonic(パナソニック)

    サービスコール受信器用天井吊下げ金具

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    パイプ吊具と組み合わせてのご使用となります。 受信器を天井から吊るす際に使用します。
    適合(吊具)FP02091トラスコ品番836-8091取付可能対象(受信器)ECE3102K、ECE3107、ECE3650幅(mm)400質量(kg)1.1高さ(mm)110奥行(mm)92
  • 小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (スタンド付) Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (スタンド付)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    卓上型発信器(メニュースタンド付)です。スタンダードな丸形デザインの発信器。つまようじやスティックシュガー、ナプキンなどを入れられるスタンド付です。
    仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなどホワイト質量(g)約340タイプ卓上型(メニュースタンド付)電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
  • 小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (1.5秒長押し消去機能付) Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (1.5秒長押し消去機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。1.5秒長押し消去機能付。呼出した発信器を1.5秒長押しすると、番号消去できます。
    仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなどミディアムブラウン質量(g)約100タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
  • 小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。
    仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなどミディアムブラウン質量(g)約100タイプ卓上型電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。