サービスコール受信器用天井吊下げ金具Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
パイプ吊具と組み合わせてのご使用となります。
受信器を天井から吊るす際に使用します。
適合(吊具)FP02091トラスコ品番836-8091取付可能対象(受信器)ECE3102K、ECE3107、ECE3650幅(mm)400質量(kg)1.1高さ(mm)110奥行(mm)92
サービスコール副表示器(可変表示タイプ)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
受信器と同じ番号を表示します。
2台まで接続可能です。
用途受信器が見にくい場所等にトラスコ品番836-2030セット内容取付木ねじ(4×20)6本、電源コード(1.7m)1本幅(mm)460質量(kg)1.2高さ(mm)120奥行(mm)48消費電力(W)2~9電源AC100V音量(dB)50~70