カテゴリ

  • 建材・エクステリア(5)
  • 医療(4)
  • 店舗什器・備品(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ELPA(3)
  • リーベックス(2)
  • オープン工業(1)
  • サンワサプライ(1)
  • TRUSCO(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • 日機(1)
  • シンビ(1)
  • SK11(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ece3313」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスサービスコール卓上発信器 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスサービスコール卓上発信器Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
ワイヤレスサービスコール発信器取付金具 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスサービスコール発信器取付金具Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
翌々日出荷
ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番836-8089幅(mm)72高さ(mm)44質量(g)100奥行(mm)69.2テーブル取付厚(mm)12.5~44
小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなどミディアムブラウン質量(g)約100タイプ卓上型電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
卓上型発信器取付金具 Panasonic(パナソニック)卓上型発信器取付金具Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷
ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番836-8090幅(mm)72高さ(mm)70質量(g)120奥行(mm)66.6テーブル取付厚(mm)40~70
卓上発信器 Panasonic(パナソニック)卓上発信器Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途オフィスの受付に。仕様IDの数/約1000万通り質量(g)約90(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-17防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用電源タイプ電源コード式仕様発信器使用台数/最大30台まで付属品ネームシール1枚トラスコ品番836-2043質量(g)約420消費電力(W)4定格電圧(V)AC100使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)使用周囲温度(℃)0~+40音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
サービスコール受信器(固定表示タイプ) Panasonic(パナソニック)サービスコール受信器(固定表示タイプ)Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
15日以内出荷
受信器1台で8表示できます。 発信器は最大110台まで使用可能です。
用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出しトラスコ品番836-2031セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~32)、集中操作器用番号シール(1~8)、電源コード(1.7m)1本幅(mm)460質量(kg)1.5高さ(mm)120奥行(mm)55消費電力(W)4~18電源AC100V使用周囲温度(℃)0~40電波到達距離(m)約100音量(dB)50~70
卓上型発信器用取付金具 Panasonic(パナソニック)卓上型発信器用取付金具Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
3日以内出荷
発信器をテーブルに固定する取付金具です。(適合機種:ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ)
適合機種ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ質量(g)約120テーブル取付厚(mm)44~70
卓上型発信器取付金具 40~70mm用 Panasonic(パナソニック)卓上型発信器取付金具 40~70mm用Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
5日以内出荷
ECE3313~・ECE3316~の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
仕様●幅(mm):72●奥行(mm):66.6●高さ(mm):70●テーブル取付可能厚:40~70mm●原産国:日本●コード番号:836-8090アズワン品番67-9190-08
ワイヤレスサービスコール発信器取付金具 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスサービスコール発信器取付金具Panasonic(パナソニック)
629税込692
1個
5日以内出荷
ECE3313~・ECE3316~の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
仕様●幅(mm):72●奥行(mm):69.2●高さ(mm):44●テーブル取付可能厚:12.5~44mm●原産国:日本●コード番号:836-8089アズワン品番67-9190-07
小電力型ワイヤレスコール カード発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール カード発信器Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
用途店舗やオフィスに 発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき電源タイプ電池式仕様IDの数/約1000万通り付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個トラスコ品番836-2046質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-14防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下