カテゴリ
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「ece3313a01」の検索結果

小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど色ミディアムブラウン質量(g)約100タイプ卓上型電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。