カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eeufr1c221」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, EEUFR1C221B Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, EEUFR1C221B

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)11.2寸法(mm)6.3×11.2直径(Φmm)6.3電圧(V)16dc許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, EEUFR1C221 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, EEUFR1C221

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)16dc静電容量220μF漏れ電流(μA)35.2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
  • 電解コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 11.2mm●長さ:11.2mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6932-01
  • コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7108-98
  • コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●リップル電流:455mAアズワン品番65-7179-25
  • 電解コンデンサ 220μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 220μF 16V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    40,980税込45,078
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 11.2mm●長さ:11.2mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6933-27