カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- KTC(55)
- SHIMANO(シマノ)(43)
- オカムラ(岡村製作所)(35)
- エレコム(19)
- nepros(6)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- トップ工業(4)
- UNION(ユニオン)(4)
- TRUSCO(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 水本機械製作所(2)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2)
- 住まいスタイル(2)
- アルインコ(1)
- 工進(1)
- サンドビック(1)
- CHINO(チノー)(1)
- ブランドをもっと見る
「ehb」の検索結果

表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHBVシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781リール(1000個)7日以内出荷仕様アルミ電解コンデンサHBシリーズ105.パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、105で2000時間の耐久性を発揮します。これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。.AEC-Q200認定(一部偏差適用)このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性高リプル電流高い信頼性低インピーダンス長寿命表面実装.用途.パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×6.2直径(Φmm)8高さ(mm)6.2取付方式表面実装電圧(V)DC35シリーズHBSMD許容差±20%動作温度(℃)-40リーク電流(μA)3リップル電流(mA)91