カテゴリ
- 制御機器(5)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- AIS (エイ・アイ・エス)(316)
- ATEN(52)
- MURATA(村田製作所)(15)
- omron(オムロン)(21)
- PANDUIT(パンドウイット)(23)
- StarTech.com(122)
- TOA(25)
- VISHAY(18)
- Xiaomi(16)
- イメージニクス(21)
- エイアンドエフ(13)
- オムロンソーシアルソリューションズ(29)
- オリンパス(25)
- サンワサプライ(35)
- タカチ電機工業(17)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(13)
- メディアカバーマーケット(146)
- 摂津金属工業(53)
- 日東工業(26)
- ブランドをもっと見る
「eia」の検索結果

SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)
Panasonic(パナソニック)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE色ブラック極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40方式圧接接続(IDC)耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
年間式 プログラムタイマー
Panasonic(パナソニック)¥249,800~税込¥274,780~1台4日以内出荷TD9100KNシリーズ形状EIAラックマウント型取付卓上置またはEIAラック取付出力方式タイマー・パルス(時報)出力切替周波数50~60Hz機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:特別プログラムにより設定可能、無通電セット機能:なし許容電圧範囲(V)AC100(±10%以内)駆動方式電子式外形寸法縦(mm)132動作周期年間式出力表示緑LED表示外形寸法横(mm)420外形深さ(mm)159
子時計増幅器
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷仕様子時計駆動数:90個(1個12mAの場合)適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:132×420×159回路数3
モニター子時計
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台62日以内出荷適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:176×420×159
子時計増幅器
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台62日以内出荷仕様子時計駆動数:60個(1個12mAの場合)適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:132×420×159回路数2
子時計増幅器
Panasonic(パナソニック)¥88,980税込¥97,8781台62日以内出荷仕様子時計駆動数:30個(1個12mAの場合)適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:176×420×159回路数1