カテゴリ

  • 防犯用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • アート(3)
  • ホンダ(1)
  • アイホン(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • GOAL(ゴール)(1)
  • 美和ロック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ej6711」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2線式電気錠用シークレットスイッチ Panasonic(パナソニック)

    2線式電気錠用シークレットスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。 2線式以外の電気錠にも接続可能。 訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。 締め忘れ防止。 シークレットスイッチとの併用も可能。 EJ6711Bとセットでご使用ください。
    仕様2線式・埋込型ブラックタイプ防雨型
  • 2個用スイッチボックス ノックなし Panasonic(パナソニック)

    2個用スイッチボックス ノックなし

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質JIS G3141に規定するSPCC相当品付属品器具取付ねじ適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
  • 電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示 Panasonic(パナソニック)

    電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
    適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5)質量(g)約75配線長50m使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
  • 電気錠2線化変換アダプター Panasonic(パナソニック)

    電気錠2線化変換アダプター

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24ブラック質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)出力時間錠駆動時:900mS±100mS配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2使用環境湿度(%)95消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
  • 2線式本締電気錠(門扉用)(本体・金具) Panasonic(パナソニック)

    2線式本締電気錠(門扉用)(本体・金具)

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品キー3本付使用温度範囲(℃)-10~+50(但し氷結時の使用不可)定格電圧(V)駆動:DC24定格電流(A)駆動:0.35寿命20万回以上設置場所門扉用(防雨型)、屋外・屋内適合扉厚(mm)35~45
  • フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン 標準プレート

    Panasonic(パナソニック)(133件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+40
  • 2コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)

    2コ用スイッチボックス

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    種類A型B型共用適合規格(PS)E付属品器具取付ねじ長さL(mm)120幅W(mm)124規格2コ用
  • ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出) Panasonic(パナソニック)

    ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種類2コ用1方出