カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(93)
- 防犯用品(18)
- 制御機器(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 家電(2)
- 電気材料(1)
- 医療(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(4)
- WURTH ELEKTRONIK(561)
- 東芝ライテック(433)
- 京セラインダストリアルツールズ(380)
- PISCO(ピスコ)(362)
- BIGM(丸山製作所)(314)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(303)
- メディアカバーマーケット(227)
- SKC(環境測定)(191)
- EKチェーン(187)
- 京セラ(138)
- エスコ(114)
- ボウエキ(BOUEKI)(112)
- イングカワモト(111)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(108)
- UYEKI(108)
- ハンマーキャスター(104)
- Namekawa(滑川軽銅)(100)
- Ideal-Tek(99)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(90)
グリーン購入法適合(89)
「ek」の検索結果
特価

非常用埋込押釦Dプレート付
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様プレート付、ON保持形色レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
非常用押釦1a1b
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様ON保持形色レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39設置場所屋内
12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:7、マグネット:6使用周囲温度(℃)-10~+45設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
非常用埋込押釦1a1bプレート付
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様プレート付、ON保持形色レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
12mm角型 埋込専用マグネットスイッチ b接点
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個欠品中付属品スイッチ/マグネット取付用皿小ネジ(M3.1×13)4本、取扱説明書(本紙)1枚色グレー質量(g)スイッチ:8、マグネット:12使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
12mm防湿型マグネットスイッチ b接点
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷付属品スイッチ/マグネット/ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×10)6本、取扱説明書(本紙)1枚色グレー質量(g)スイッチ:41、マグネット:10、ストッパー:6使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
電気錠2線化変換アダプター
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24色ブラック質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)出力時間錠駆動時:900mS±100mS配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2使用環境湿度(%)95消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
2線式電気錠用シークレットスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。 2線式以外の電気錠にも接続可能。 訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。 締め忘れ防止。 シークレットスイッチとの併用も可能。 EJ6711Bとセットでご使用ください。仕様2線式・埋込型色ブラックタイプ防雨型
45mmマグネットスイッチ b接点 薄型
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
12mm角型マグネットスイッチ b接点
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷付属品スイッチ/マグネット取付用なべタッピンネジ(3×8)4本、ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×12)2本、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:7、マグネット:6、ストッパー:6使用周囲温度(℃)-10~+45設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5)色白質量(g)約75配線長50m使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
20mmマグネットスイッチ b接点 薄型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
アース付100Vダクト本体
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から3日以内出荷セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。仕様2P15A125V・E付長さ(m)1
非常用フットスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷仕様ON保持形色釦:レッド,保護カバー:ブラック電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×90×83設置場所屋内
ストレートアイロン ナノケア プロモデル
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷付属品掃除用ブラシサイズ高さ26.7×幅 3.15×奥行4.2 cm電源AC100 V 50-60 Hzコード長さ(m)約3(360 °回転式コード)本体質量(g)約385消費電力41温度【アイロン部】約60 ℃ / 100 ℃ / 160 ℃ / 180 ℃ / 200 ℃(5段階)
ヒーターレス気化式加湿機(中小容量)(クリスタルブラウン)
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷1.【気化式だから省エネ。】(★「強」モード時、消費電力14W。★)消費電力の少ない気化式×DCモーター搭載2.【ナノイーで、キレイにうるおす】・加湿にナノイーをプラス、うるおい美肌・フィルター清潔モード3.【場面に合わせて選べる、運転モード】お急ぎ、おまかせ、のど・肌、おやすみ
ショップライン 100V用配線ダクトシステム アース付 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。仕様2P(アース付)15A125V電圧(V)125アース端子付
2線式本締電気錠(門扉用)(本体・金具)
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷付属品キー3本付使用温度範囲(℃)-10~+50(但し氷結時の使用不可)定格電圧(V)駆動:DC24定格電流(A)駆動:0.35寿命20万回以上設置場所門扉用(防雨型)、屋外・屋内適合扉厚(mm)35~45
TOUGHBOOK FZ-G2用キーボードベース
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷TOUGHBOOK FZ-G2用キーボードベース。仕様USB3.0(Type-A)ポート×1、USB3.0(Type-C)ポート×1、拡張バスコネクター、DC-IN質量(g)約910対応機種FZ-G2サイズ(mm)幅286.8×奥行240.1×高さ56.1
ヒーターレス気化式加湿機(中小容量)(クリスタルブラウン)
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷1.【気化式だから省エネ。】(★「強」モード時、消費電力8W。★)消費電力の少ない気化式×DCモーター搭載2.【ナノイーで、キレイにうるおす】・加湿にナノイーをプラス、うるおい美肌・フィルター清潔モード3.【場面に合わせて選べる、運転モード】お急ぎ、おまかせ、のど・肌、おやすみ
ヒーターレス気化式加湿機(中小容量)(ミスティホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷1.【気化式だから省エネ。】(★「強」モード時、消費電力14W。★)消費電力の少ない気化式×DCモーター搭載2.【ナノイーで、キレイにうるおす】・加湿にナノイーをプラス、うるおい美肌・フィルター清潔モード3.【場面に合わせて選べる、運転モード】お急ぎ、おまかせ、のど・肌、おやすみ
コスモパネル 創エネ対応 電源切替開閉器付単2住宅分電盤
Panasonic(パナソニック)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。創エネ対応。リミッタースペース付仕様単2材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)416(半埋込401)ドア付主幹容量(A)30アース端子実装数6マンセル記号10Y9/0.5
ヒーターレス気化式加湿機(中小容量)(ミスティホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷1.【気化式だから省エネ。】(★「強」モード時、消費電力8W。★)消費電力の少ない気化式×DCモーター搭載2.【ナノイーで、キレイにうるおす】・加湿にナノイーをプラス、うるおい美肌・フィルター清潔モード3.【場面に合わせて選べる、運転モード】お急ぎ、おまかせ、のど・肌、おやすみ
加湿器
Panasonic(パナソニック)¥59,900税込¥65,8901台欠品中水イオン「nanoe」搭載 フュージョン加湿フィルター10年交換不要 DCモーター搭載仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌色ホワイトタンク容量(L)約4.5×2個コード長さ(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12イオンナノイーイオン機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型)質量(空タンク時)(kg)約9.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳)電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時)運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌)タイマー2・4時間(切タイマー)騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29フィルター交換目安約10年(120ヵ月)待機電力(W)約0.3加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
高演DL60形Φ100拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)85.8設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)455トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ100広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)84.9設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)450トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL200形Φ150拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)85エネルギー消費効率(Lm/W)103.3設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.156、(200V時):0.078、(242V時):0.067光束(Lm)1550トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
高演DL200形Φ100拡散30K銀
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)75エネルギー消費効率(Lm/W)102設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.156、(200V時):0.078、(242V時):0.067光束(Lm)1530トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL200形Φ100拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高演DL150形Φ100広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)103.3設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053光束(Lm)1220トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)エコロジー商品省エネ
高演DL200形Φ100拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80光束(Lm)1515トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
高演DL150形Φ150拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)85設置方式浅型10H光束(Lm)1270トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ150拡散30K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)75設置方式浅型10H光束(Lm)465トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
高演DL150形Φ100拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80光束(Lm)1240トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
高演DL100形Φ100広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)50光束(Lm)760トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ