カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(29)
- 電気材料(14)
- 建築金物(7)
- 防災用品(3)
- 制御機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 防犯用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(45)
- 遠藤工業(51)
- ホワイトサム(510)
- ENDO(遠藤照明)(945)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(717)
- MAZDA(マツダ)(636)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(691)
- NACHI(不二越)(389)
- NS(日進工具)(539)
- OSG(オーエスジー)(439)
- S&K(三興製作所)(490)
- SMC(2,449)
- イトーキ(476)
- エスコ(578)
- トヨタ(708)
- ニッサン(394)
- フェリック(728)
- ミツビシ(877)
- 三菱マテリアル(388)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「endo」の検索結果
特価

エネループプロ(ハイエンドモデル)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(2本)ほか当日出荷高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種電圧(V)1.2
ころがしエンド(1本止め) PF管用
Panasonic(パナソニック)¥229~税込¥252~1個3日以内出荷から5日以内出荷ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付角度(°)(立上げ)20
デッキプレート用送り用エンド
Panasonic(パナソニック)¥559税込¥6151個4日以内出荷から7日以内出荷デッキプレートから天井面へのケーブル引き出し、送り配管に使用します。適合CD管用角度(°)(立上げ)20寸法d(Φmm)76.5
送りエンド(CD管用)
Panasonic(パナソニック)¥339税込¥3731個4日以内出荷送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。仕様釘・防トロキャップ付。角度(°)(立ち上げ)20色調オレンジ
ころがしエンド(1本止め) CD管用
Panasonic(パナソニック)¥239~税込¥263~1個4日以内出荷から6日以内出荷ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。付属品釘、防トロキャップ付角度(°)(立ち上げ)20
ファクトライン400用 エンドキャップ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷用途ファクトライン本体の端末を閉そくするb阿合に使用します。付属品接続部カバー×2コ、接続金具×2コ、本体固定ねじ×8コ種別ファクトライン400質量(kg)0.5色アイボリーグレイ種類エンドキャップ


エンド
Panasonic(パナソニック)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷ケーブル引き出し用ノックアウト付。キャップ取り付けワンタッチ。用途メタルモール終端の閉そくに使用します。形状エンド質量(kg)0.014種類A型
C型エンドキャップ(フィードイン兼用)
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷仕様ケーブル工事専用形状エンドキャップ質量(kg)0.15タイプフィードイン兼用種類C型寸法L(mm)110寸法H(mm)31.4寸法W(mm)62.8
エンドカバー CD管用 Eシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥289~税込¥318~1個3日以内出荷二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。 立上げ角度20° エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
防排煙連動制御器1回線露出型
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷仕様回線数1回線、自主評定マーク使用許可番号A-03-4色オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×200×78



連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング エンド金具
Panasonic(パナソニック)¥989税込¥1,0881セット(2個)4日以内出荷金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。用途歩行補助手すり寸法(mm)Φ39×43



連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング エンドブラケット
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581セット(2個)4日以内出荷金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。用途歩行補助手すりセット内容ねじ×14寸法(mm)48×74.5×45







連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドベース
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2個)4日以内出荷下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。木製…ブラケットベースの始まりと終わり部の納め部材です。木質素材で美しく仕上げられます。樹脂製…ブラケットベースの「エンド部納め」「出隅部納め」どちらにも使用できます。省施工で素早く仕上げられます。用途歩行補助手すり



連続手すり900mmピッチタイプ エンドブラケット
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581セット(2個)4日以内出荷廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。用途歩行補助手すりセット内容ねじ×14寸法(mm)48×74.5×45
インテリアカウンター施工部材 カウンターレール エンドキャップ
Panasonic(パナソニック)¥629税込¥6921セット(2個)4日以内出荷仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプセット内容左右×各1
エンドカバー
Panasonic(パナソニック)¥179~税込¥197~1個4日以内出荷から6日以内出荷二重天井などへの引きおろしに使用します。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。適合CD管用角度(°)(立上げ)20
エンドコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥379~税込¥417~1個4日以内出荷レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
エンドプレート
Panasonic(パナソニック)¥559税込¥6151セット(2個)4日以内出荷内容アンプを連結させる際、または、DINレールへの取り付け状態によりアンプが動く場合に、両端からはさみ込むようにしてアンプを固定します。連結させる際は、必ずご使用ください。[2個セット]
エンドカバー45
Panasonic(パナソニック)¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。寸法L(mm)95.4寸法W(mm)88.7
CD-PFエンドカバー
Panasonic(パナソニック)¥419~税込¥461~1個4日以内出荷から62日以内出荷PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。角度(°)(立上げ)20