カテゴリ
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- INABA(因幡電機産業)(6)
- ユーアールディ(3)
- ユーエイキャスター(2)
- サン電子(PC)(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- リーベックス(1)
- NKE(1)
- X.A.M(1)
- CQ出版(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- M5Stack(1)
- SIRC(サーク)(1)
「enocean」の検索結果
特価

接点出力受信器
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。仕様送信器・発信器使用台数/30台質量(g)約500消費電力(W)6以下(AC100V時)定格電圧(V)AC100、DC12出力点数1出力消費電流(mA)130以下(DC12V時)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)