カテゴリ
- 制御機器(2)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 住友重機械工業(19)
- TRACO POWER(18)
- SKF(日本エスケイエフ)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- サンワサプライ(8)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- 泉精器製作所(4)
- 未来工業(4)
- 日東工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイゼン(3)
- KSフィルター(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ハウステック(3)
- パナソニックコネクト(3)
- SEED(シード)(2)
- ノーブランド(2)
- KVK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ep150」の検索結果
特価

Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,150μF,16V dc,16SEP150M
Panasonic(パナソニック)¥779税込¥8571袋(5個)7日以内出荷仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)8寸法(mm)10(Dia)×8電圧(V)16dcシリーズSEP許容差±20%静電容量150μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)30電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5