空調・電設資材 (30) 冷暖房・換気設備・忌避剤 (3) 電動工具 (3) 照明 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
LEDフラットランプ FreePaタイプ Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。
人を検知すると点灯。いなくなると消灯。
スイッチに触らないから衛生的です。
用途 多目的用/トイレ用 高さ(mm) (回転用ツメを除く)61 質量(g) 0.115 外径(Φmm) 70 定格寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散
ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。
センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
用途 多目的用 形状 高気密SB形 機能 ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:センサ←→連続点灯 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 100 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
空気清浄機 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデルハウスダストキャッチャー搭載ナノイー搭載ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)
質量(kg) 5.9 色 ホワイト 消費電力(W) 強:45.0、中:10.0、静音:5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×340×208 風量(m3 /min) 強:6.0、中:2.7、静音:0.9 運転音(dB) 強:52、中:35、静音:18 集塵方式 機械式(静電HEPA) 風量調整 強/中/静音/自動 設置方式 卓上・床置両用 清浄時間(分) 8畳:約11 コード種類 キャプタイヤコード(1.8m) RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 0.3 適用畳数 [適用床面積]27畳(45m2 )
スポットライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
2灯ならではのワイドな照射。
器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。
ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm) 220 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 156 タイプ フラッシュ・ON/OFF型 消費電力(W) 12.6 構造 防雨型 機能 PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A) (100V)0.21 色(パネル) アクリル:透明 明るさ 60形電球2灯器具相当 出しろ(mm) 163 照射方式 可動型 センサー感知範囲 (全方向)20° 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面専用取り付け型 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
ダウンシーリング FreePa 100形 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
FreePa(フリーパ)センサ人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
幅(mm) Φ149 カバー プラスチック 質量(kg) 0.6 取付 直付タイプ(天井直付型) 高さ(mm) 43 切替方式 壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯) 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.1 機能 多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付 ランプ LED 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 端子台 送り用端子台付 入力電流(A) 0.13 入数 1台 明るさ 100形電球1灯器具相当 特性 ペア点灯可能型:親器 直下近接限度(cm) 10 デザイン Casual 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可(ON/OFF型) 配光タイプ 拡散タイプ LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット内蔵 調色の可否 不可
ダウンシーリング FreePa 60形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
FreePa(フリーパ)センサ人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
幅(mm) Φ149 カバー プラスチック 質量(kg) 0.6 取付 直付タイプ(天井直付型) 高さ(mm) 43 切替方式 壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯) 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.2 機能 多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付 ランプ LED 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 端子台 送り用端子台付 入力電流(A) 0.1 入数 1台 明るさ 60形電球1灯器具相当 特性 ペア点灯可能型:親器 直下近接限度(cm) 10 デザイン Casual 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可(ON/OFF型) 配光タイプ 拡散タイプ LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット内蔵 調色の可否 不可
スポットライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
長さ(mm) 115 幅(mm) 灯具部:71 質量(kg) 1.1 タイプ フラッシュ・ON/OFF型 消費電力(W) 6.8 構造 防雨型 機能 PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A) (100V)0.13 色(パネル) アクリル:透明 明るさ 60形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 158 照射方式 可動型 センサー感知範囲 (全方向)20° 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面専用取り付け型 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
スポットライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm) 177 幅(mm) 灯具部:150 質量(kg) 1.5 タイプ フラッシュ・ON/OFF型 消費電力(W) 10.7 構造 防雨型 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED電球ハイビーム電球 エネルギー消費効率(Lm/W) 93.4 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A) (100V)0.185 光色 電球色 明るさ 150形ハイビーム電球1灯器具相当 出しろ(mm) 266 グリーン購入法 適合 照射方式 可動型 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 1000 取付面位置 壁面専用取り付け型 調光の可否 不可 LED交換 可能 可動範囲(°) センサ(全方向):20
ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。
センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
用途 多目的用 構造 高気密SB形 センサー 熱線・明るさセンサ付 枠の色 アルミダイカスト:ホワイトつや消し 機能 ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能 センサー効範囲 全方向20度 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:センサ←→連続点灯 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
わずかな動きでも、点灯をキープ。微動検知タイプのセンサを搭載。
消灯お知らせ機能を搭載。
用途 トイレ用 構造 高気密SB形 枠の色 アルミダイカスト:ホワイトつや消し 機能 ON/OFF型、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能、消灯お知らせ機能 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 明るさ 60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途 内玄関・廊下用 仕様 LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70% 取付 引掛けシーリング方式 高さ(mm) 126 消費電力(W) 15 スイッチ (壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯 機能 点灯照度・点灯保持時間調整機能付き 光源寿命 40000時間 入力電流(A) 0.25(100V) 色(カバー) (アクリルカバー)乳白つや消し 明るさ 丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当 可動範囲 (センサ)全方向20度 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散タイプ LED交換 不可
壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。
仕様 ●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70% 幅(mm) 225 質量(kg) 2 取付 壁直付 高さ(mm) 225 消費電力(W) 5.1 スイッチ (壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯 全光束(Lm) 178 機能 点灯照度・点灯保持時間調整機能付き ランプ 付 色温度(K) 2700 LED色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 34.9 光源寿命 40000時間 LED LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A) 0.091(100V) 色(カバー) (アクリルカバー)乳白 明るさ 白熱電球40形1灯器具相当 可動範囲 (センサ)全方向20度 調光の可否 不可 LED交換 可
ブラケット FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
トイレに入ると自動で点灯
少しの動きまでも検知して点灯保持
検知できなくても調光して消灯をお知らせ
動きを検知して100%点灯
人がいなくなったら自動消灯
用途 トイレ用 幅(mm) 170 質量(kg) 0.8 取付 ツマミネジ方式 高さ(mm) 140 材質(本体) アルミダイカスト(ホワイト) タイプ 壁直付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 機能 PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付 色温度(K) 2700 材質(カバー) アクリル:乳白 ランプの種類 LED 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 88.8 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.08 明るさ 60形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 120 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 400 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵 天井近接限度(cm) 30
EXENA 充電ハンマードリル Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
《集じん機能なしにて》
クラス最短_全長サイズ240mm(国内電動工具メーカーの充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比)
《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm)
《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比
《作業スピード約30%UP》
メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時)
モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)
クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能)
T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
付属品 リチウムイオン電池パックLJタイプEZ9L54:(18V5Ah)2個、急速充電器EZ0L81、プラスチックケースEZ9K04、補助ハンドルEZ1HD1F7001 質量(kg) 2.4 色 黒 打撃数(min-1 [回/分]) 高速:0~4200/低速:0~3100 方式 クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) モード切替 (ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》 バッテリー リチウムイオン電池 使用電池 リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) 《ハンマー+低速+集じんあり》 コンクリート(Φ8.5×深さ30mm)約220穴・コンクリート(Φ10.5×深さ40mm)約150穴・コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約110穴・コンクリート(Φ16.5×深さ40mm)約65穴、《ハンマー+低速+集じんなし》 コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約510穴・コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約40穴、《ドリル+高速+集じんなし》 木工・米松(Φ18×深さ120mm)約160穴・金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約140穴・コアドリル・サイディング材+合板(Φ80×16mm+12mm)約25穴※(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2 [240kgf/cm2 ] 充電時間(分) 実用充電約38、フル充電約54 LED スイッチ連動 回転数(min-1 [回/分]) 高速:0~950/低速:0~700 商品タイプ 本体+バッテリ
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
換気機能(排気)付風圧式シャッター付ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄パナソニックの「AiSEG2」との連動可能HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用リモコン同梱
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
エントランスライト 点灯省エネ型必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様 ●PaPIRs・明るさセンサ:付●アクリルグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付 セット内容 (灯具)LGWC45519U、(ポール)HK25054Z 種別 エントランスライト 材質 アルミダイカスト本体 備考 LED電球専用商品 タイプ 地中埋込型、地上高1052mm 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.1 ランプ LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 48.6 ポール径(Φmm) 100 色(本体) シルバーメタリック 光束(Lm) 248 入数 1台 演色指数(Ra) 80 調光の可否 × LED交換 可能(LED電球)
換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
あかりも換気扇も自動ON/OFF。
わずかな動きでも、しっかり検知。進化した微動検知タイプのセンサを搭載。
消灯お知らせ機能を搭載。
用途 トイレ用 付属品 換気扇負荷用端子台付 形状 高気密SB形 枠の色 アルミダイカスト:ホワイトつや消し ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:換気扇連続動作切替可能 負荷容量 連続可能換気扇:0.5~30W(ACモータータイプのみ接続可能) 明るさ 60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
EXENA 充電ハンマードリル(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
《集じん機能ありにて》
クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
クラス最軽量_3.35kg(18V5Ah電池パック装着時)(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比)
《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm)
《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比
《作業スピード約30%UP》
メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時)
モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)
クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能)
T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
付属品 補助ハンドル(EZ1HD1F7002) 色 黒 打撃数(min-1 [回/分]) 【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100 方式 クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) モード切替 (ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》 使用電池 リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V) 14.4/18 LED スイッチ連動 回転数(min-1 [回/分]) 【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700 商品タイプ 本体のみ
EXENA 充電ハンマードリル(集じんありセット) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
《集じん機能ありにて》
クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
クラス最軽量_3.35kg(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比)
《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm)
《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比
《作業スピード約30%UP》
メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時)
モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)
クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能)
T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
打撃数(min-1 [回/分]) 【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100 方式 クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) モード切替 (ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》 バッテリー電圧(V) 14.4/18 LED スイッチ連動 回転数(min-1 [回/分]) 【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700
保護エレメント(HEPA) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途 交換の目安(1日12時間運転の場合):約3年に1回 対応機種 F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
交換用集塵フィルター Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
HEPAフィルタ―
適合機種 F-PSY40、F-PMY40、F-PLY40 交換目安 約10年 除去率(%) 1PASS:計数法、粒径0.3~0.5μm、大気塵を99.97以上(処理風量300m3 /min/h時)
天井カセット形次亜塩素酸空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W000-0000-000)
壁直付型 LEDスポットライト・ポーチライト・勝手口灯 FreePaお出迎え・明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
点灯照度調整機能付密閉型
用途 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 幅(mm) 155 質量(kg) 1.2 色 ブラック【アルミダイカスト】オフブラック 取付 壁直付型、密閉型 高さ(mm) 240 タイプ 【アクリルパネル】乳白 電圧(V) 100 スイッチ センサ←→連続点灯 機能 PaPIRs・明るさセンサ付 光源 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ 別売 センサー効範囲 全方向20度 出しろ(mm) 223
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
エントランスライト 点灯省エネ型必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様 ●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●点灯照度調整機能:付 セット内容 (灯具)LGWC45551F、(ポール)HK25050K 種別 エントランスライト 材質 アルミダイカスト本体 備考 LED電球専用商品 タイプ 地中埋込型、地上高1000mm 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.1 ランプ LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 50.5 ポール径(Φmm) 100 色(本体) オフブラック 光束(Lm) 258 入数 1台 明るさ 40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra) 80 調光の可否 × LED交換 可能(LED電球)
フットライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通るときだけ足元を明るく。
パネルタイプ
明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。
パネルタイプはコンセント付。
幅(mm) 116 取付 はさみ金具・2個用スイッチボックス 高さ(mm) 120 電圧(V) 100 消費電力(W) 0.9 寸法(幅W×高さH)(mm) 取付用ボックス(カバー含む):138×119 センサー 熱線・明るさセンサ付 色温度(K) 2800 埋め込み深さ(mm) 取付用ボックス(カバー含む):57 ランプの種類 LED電球 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 4.2 光源寿命 40000時間 端子台 送り用端子台付 入力電流(A) (100V)0.1 色(本体) ホワイト 埋設深さ(mm) 57 明るさ 5形小丸電球1灯器具相当 出しろ(mm) 15 演色指数(Ra) 74 埋込穴(Φmm) 105×100 定格光束(Lm) 3.8 調光の可否 不可 LED交換 不可
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
エントランスライト 点灯省エネ型必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様 ●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付 セット内容 (灯具)LGWC45552F、(ポール)HK25050K 種別 エントランスライト 材質 アルミダイカスト本体 備考 LED電球専用商品 タイプ 地中埋込型、地上高1000mm 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.1 ランプ LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 42.1 ポール径(Φmm) 100 色(本体) オフブラック 光束(Lm) 215 入数 1台 演色指数(Ra) 80 調光の可否 × LED交換 可能(LED電球)
ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
人を検知すると点灯、いなくなると消灯。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しないあかり。人が近づくと自動でON、人がいなくなると自動でOFF。消し忘れによるムダを省き、かしこく節電できます。また、手がふさがっているときなど、スイッチ操作の手間も省ける便利なセンサのあかりです。
用途 多目的用 仕様 LED電源ユニット:内蔵、PaPIRs・明るさセンサ付き、不燃シート付、準耐火構造対応、光束維持率:70% 消費電力(W) 4.7 センサー ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ) 機能 点灯照度・点灯保持時間調整機能付き 光源寿命 40000時間 適合負荷 指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで 入力電流(A) 0.08(100V) 明るさ 60形ダイクール電球1灯器具相当 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 100 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散
フットライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通るときだけ足元を明るく。
下面配光タイプ
まぶしくないので、夜中のトイレへの足元のあかりに。
幅(mm) 116 取付 はさみ金具・2個用スイッチボックス 高さ(mm) 120 電圧(V) 100 消費電力(W) 0.9 寸法(幅W×高さH)(mm) 取付用ボックス(カバー含む):138×119 センサー 熱線・明るさセンサ付 色温度(K) 2800 埋め込み深さ(mm) 取付用ボックス(カバー含む):57 ランプの種類 LED電球 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 4.4 光源寿命 40000時間 端子台 送り用端子台付 入力電流(A) (100V)0.1 色(本体) ホワイト 埋設深さ(mm) 57 明るさ 5形小丸電球1灯器具相当 出しろ(mm) 32 演色指数(Ra) 74 埋込穴(Φmm) 105×100 定格光束(Lm) 4 調光の可否 不可 LED交換 不可
天井埋込形空気清浄機 換気機能付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
換気機能(排気)付
風圧式シャッター付
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応
パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載
3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄
シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です)
パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能
HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載
DCモーターの採用により低消費電力化
風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト FreePa・明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ポーチライト 点灯省エネ型必要なときだけ点灯して省エネ
仕様 PaPIRs・明るさセンサ付、光束維持率:70% 幅(mm) 84 質量(kg) 1.2 取付 壁直付型 高さ(mm) 165 備考 LED電球専用商品 切替方式 壁スイッチ:センサ←→連続点灯 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.1 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類 デザイン:StylishModern 平均演色評価数 Ra80 機能 点灯照度調整:付 ランプ ランプ同梱包 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 15.4 LED LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A) (100V時)0.091 光束(Lm) 79 LED寿命(時間) 40000 明るさ 40形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 140 LED交換 可能(LED電球)
天井埋込型次亜塩素酸空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵給気口と吸込口をそれぞれ最大8か所まで設置可能。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W016-20034-270)
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用複数台運転可能(F-PSY40または、F-PMY40の子機として連動運転)
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄パナソニックの「AiSEG2」との連動可能HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用リモコン同梱