カテゴリ
- 制御機器(2,049)
- 整備工具・収納(58)
- 空調・照明・電設資材(45)
- 家電(44)
- 建材・エクステリア(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 介護用品(3)
- 電動工具(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(9)
- ホンダ(126,038)
- 三菱ふそう(40,637)
- SMC(28,797)
- トヨタ(4,936)
- MAZDA(マツダ)(4,222)
- メディアカバーマーケット(4,089)
- ミツビシ(3,831)
- Merck(メルクミリポア)(2,982)
- 日野自動車(2,494)
- SAMTEC(2,363)
- ニッサン(2,296)
- New-Era(ニューエラー)(1,986)
- KITO(キトー)(1,963)
- シュナイダーエレクトリック(1,936)
- ERECTA(エレクター)(1,864)
- RS PRO(1,705)
- TRACO POWER(1,676)
- Thermo Fisher Scientific(1,666)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(767)
グリーン購入法適合(35)
「er」の検索結果
特価

パナソニック プロバリカン ER-GP30
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル質量(g)130刈込み高さ(mm)0.5使用電池ニッケル水素電池
パナソニック プロトリマー ER-GP21
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷60分使用可能《8時間フル充電時》。コードレス(充電式)タイプ。精密なカットを追求したプロフェッショナルトリマー付属品刈り高さアタッチメント(3mm用、6mm用)、充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル質量(g)115刈込み高さ(mm)0.3使用電池ニッケル水素電池
ER-Xシリーズ用ACアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷本製品は、イオナイザER-Xシリーズ用のACアダプタです。セット内容ACアダプタ一式(UNIFIVE社製 型式:UNI336-2415、ACアダプタ本体:1本、ACケーブル:1本)、中継ケーブル:1本(ヒムエレクトロ社製)質量(g)約250出力電圧(V)24 DC±5 %入力電圧(V)100 ~240 AC, 50 Hz/60 Hz出力電流(A)1.5使用周囲温度(℃)+0 ~+40 、保存時: -20 ~+65使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)5~95
パナソニック 耳毛カッター ER402PP-K
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷気になる耳毛をやさしくカット。肌にやさしいシリカコーティングの丸い刃先。質量(g)29連続使用時間(分)約40
パナソニック プロリニアバリカン ER-GP82
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷50分使用可能《1時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。自動パワーコントロール+高出力リニアモーターにDLCコーティング2.0を採用した新刃搭載付属品充電スタンド、刈り高さアタッチメント(3/4、6/9、12/15mm各1個)、ACアダプター、アタッチメント収納ケース、掃除用ブラシ、オイル質量(g)245刈込み高さ(mm)0.8~2(可変)使用電池リチウムイオン電池
パナソニック ヒゲトリマー ER2405P-K
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷50分使用可能<8時間フル充電時>。コードレス(充電式)タイプ。5段階(3~15mm)の長さ揃えアタッチメント付。便利な充電式。清潔水洗いで簡単お手入れ付属品オイル、掃除用ブラシ質量(g)126電源(V)AC100~240(自動電圧切替付)
プロバリカン ER1510P-S シルバー
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個欠品中コード式・コードレス両用タイプ70分使用可能〈1時間フル充電時〉付属品充電スタンド、刈り高さアタッチメントトレイ2ヶ、刈り高さアタッチメント(3・4・6・9・12・15mm各1ヶ)、充電器アダプター、充電スタンド・トレイ接続コネクター、掃除用ブラシ、オイル質量(g)230消費電力(W)交流使用時8/充電時8刈込み高さ(mm)0.8~2(可変)使用電池ニッケル水素電池(900mAh)保証期間6ヵ月
パナソニック 「Xテーパーブレード」ER9900
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷適合バリカン:ER-GP80、ER1610P-K、ER1510P-S、ER160-A、ER154-K、ER153、ER152、ER151、ER150刈込み高さ(mm)0.8
LED モールライト パークビームER
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷用途モールライト(駐車場用)仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800取付天井直付型・壁直付型・据置取付型材質(本体)アルミ保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命60000時間周囲温度(℃)-20~35トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)エコロジー商品省エネ
LEDモールライト駐車場用 パークビームER
Panasonic(パナソニック)¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷から33日以内出荷既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。用途駐車場用適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800電圧(V)200~242本体アルミ(ブラウン)保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤー付アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,330μF,2.5V dc,EEFSX0E331ER
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691袋(2個)翌々日出荷仕様パナソニックSP-CAP SXシリ-ズ導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサ. パナソニックのSXシリ-ズポリマ-コンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリ-ズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 mΩ)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのアルミ電解コンデンサは、一般的な電解コンデンサに比べて寿命が長くなっています。 発火しない自己回復機能により、高い安全性が確保されます。ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 下面3端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのSXコンデンサは、FPGA電源ライン、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、及びPCやサ-バ-のCPU電源ラインに最適です。 その他の用途には、パワ-バンク、サ-バ-、SSD、通信インフラストラクチャ、スマ-トメ-タ、LCDパネル、USB充電器などがあります。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2.5dcシリーズSP-CAP SX許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)9最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,150μF,6.3V dc,EEFSX0J151ER
Panasonic(パナソニック)¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様パナソニックSP-CAP SXシリ-ズ導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサ. パナソニックのSXシリ-ズポリマ-コンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリ-ズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 mΩ)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのアルミ電解コンデンサは、一般的な電解コンデンサに比べて寿命が長くなっています。 発火しない自己回復機能により、高い安全性が確保されます。ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 下面3端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのSXコンデンサは、FPGA電源ライン、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、及びPCやサ-バ-のCPU電源ラインに最適です。 その他の用途には、パワ-バンク、サ-バ-、SSD、通信インフラストラクチャ、スマ-トメ-タ、LCDパネル、USB充電器などがあります。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)6.3dcシリーズSP-CAP SX許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)9最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
壁取付型・据置取付型 LED グラウンドビームER 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥429,800税込¥472,7801台32日以内出荷仕様器具光束:69000lm、落下防止ワイヤー付取付壁取付型・据置取付型材質(本体)アルミ電圧(V)200~242構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(ハンドル)ステンレス材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命40000時間(光束維持率85%)周囲温度(℃)(環境)-20~35耐風速(m/s)60グリーン購入法適合旋回角度(°)(左右)左向角90~右向角90演色指数(Ra)70照射角度(°)(上下)上向角90~下向角60電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)エコロジー商品省エネ
LED投光器 グラウンドビームER オプション 前方カット用ルーバ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781個32日以内出荷仕様重耐塩仕様適合グラウンドビームER用、灯具:NYS31517、NYS31527、NYS31537、NYS31547材質(本体)ステンレス(オフブラック)入数(個)1適合器具NYS30517 LF2、NYS30527 LF2、NYS30537 LF2、NYS30547 LF2
LED投光器 グラウンドビームER オプション 後方カット用ルーバ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個32日以内出荷仕様重耐塩仕様適合LED投光器用材質(本体)ステンレス(オフブラック)入数(個)1
ファミリーヘアーカッター(白)
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台翌日出荷1.使いやすい多彩なアタッチメントが付属難しい耳まわりのカットやボリューム調整も簡単な「耳まわり&ナチュラルアタッチメント」をはじめとした全4種類のアタッチメントが付属。2.切れ味にこだわった日本製刃 刃の切れ味を左右する精密加工を国内で実施。刃先角度45°の鋭角刃でスムーズにカット。3.防水設計&ウォータースルー洗浄 ウォータースルー洗浄で刃を外さずに水洗いができ、カット後の毛クズ処理が簡単。
抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(24枚)当日出荷から8日以内出荷軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材 既存床暖房システムの上からリフォームができる。 薄いから段差のないリフォームができる。 薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。 床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。 わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。 壁にも貼れるので、統一感のある空間に。材質WPB(ウッドプラスチックボード)長さ(mm)909幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
ボディトリマー (ダークネイビー)
Panasonic(パナソニック)¥5,898税込¥6,4881台翌日出荷1.全身のムダ毛を手軽にカット。2.丸い刃先で、肌にやさしく剃れる。3.全身、VIOにも使いやすい(※)※性器と肛門およびその周辺は必ずアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。
エチケットカッター (白)
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681台翌日出荷1.ウォータースルー洗浄で、簡単水洗い2.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット3.刃先が直接触れないから安心
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 450pF, ERZV14D431
Panasonic(パナソニック)¥449税込¥4941袋(5個)当日出荷仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)6寸法(mm)15.5(Dia.)×6直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量450pF制限電圧(V)710最大定格電圧(V)AC:275、直流:350バリスタ電圧(V)430最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
ボディトリマー (ライトグリーン)
Panasonic(パナソニック)¥5,898税込¥6,4881台翌日出荷1.全身のムダ毛を手軽にカット。2.丸い刃先で、肌にやさしく剃れる。3.全身、VIOにも使いやすい(※)※性器と肛門およびその周辺は必ずアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。
形状保持チューブ
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス最小曲げ半径(mm)R40以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥749税込¥8241袋(2個)当日出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:900pF●長さ:44.5mm●厚さ:6.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7207-83
ボディトリマー (ライトグレー)
Panasonic(パナソニック)¥5,898税込¥6,4881台翌日出荷1.全身のムダ毛を手軽にカット。2.丸い刃先で、肌にやさしく剃れる。3.全身、VIOにも使いやすい(※)※性器と肛門およびその周辺は必ずアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。
導電性チューブ用ジョイントノズル
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個欠品中イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個材質ステンレスエア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による)消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
電源ユニット LED投光器グラウンドビームER用・マルチハロゲン灯Sタイプ1000形相当用 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801個32日以内出荷質量(kg)5電圧(V)200-242入力電圧(V)200~242対応対応2次側配線長100m入数(個)1
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 380pF, ERZV10D241
Panasonic(パナソニック)¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上材質ZNR長さ(mm)34.5厚さ(mm)5寸法(mm)11.5(Dia.)×5直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量380pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395最大定格電圧(V)AC:150、直流:200バリスタ電圧(V)240最大サージ電流(A)3500リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 7nF, ERZV14D390
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741袋(5個)当日出荷仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)4.9寸法(mm)15.5(Dia.)×4.9直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量7nF制限電圧(V)77最大定格電圧(V)AC:25、直流:31バリスタ電圧(V)39最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
表面実装型 角型チップヒューズ ERBREシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性材質(本体)アルミ材種類平型ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)2.5遮断電流(A)50リード線無サイズ(mm)1.6×0.8×0.54溶断規格F動作温度範囲(℃)-40~125
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 700pF, ERZV05D390
Panasonic(パナソニック)¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量長さ(mm)30厚さ(mm)4.5寸法(mm)7(Dia.)×4.5直径(Φmm)7電流(A)クランプ:1シリーズV静電容量700pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)86エネルギー(J)1.2最大定格電圧(V)AC:25、直流:31バリスタ電圧(V)39最大サージ電流(A)250リード間隔(mm)5
...