フラットエルボPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途直角平面曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
たてとい エルボPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から10日以内出荷
角度(°)105寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)75.5適合サイズ75
インターナルエルボPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
エクスターナルエルボPanasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
エクスターナルエルボ後付け型Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
インターナルエルボ後付け型Panasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
A型フラットエルボ 後付け型Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
タイプ後付け型形状フラットエルボ質量(kg)0.03種類A型寸法L(mm)64寸法H(mm)13寸法W(mm)28寸法R(mm)14
たてとい 回転エルボPanasonic(パナソニック)当日出荷
サイズ60(90~180°)色オークブラウン分類たて系列部材
たてとい くるくるエルボPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
サイズPC30(92°)色ブラック分類たて系列部材
フラットエルボ(室内用)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
エクスターナルエルボPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用する化粧カバーです。
エルボキャップ 1ウェイ用Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。アールに沿わせて電線をムリなく収納できます。
垂直エルボ上向きPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。