カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 整備工具・収納(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「erzv14d」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 7nF, ERZV14D390 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 7nF, ERZV14D390

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249税込¥274
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)4.9寸法(mm)15.5(Dia.)×4.9直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量7nF制限電圧(V)77最大定格電圧(V)AC:25、直流:31バリスタ電圧(V)39最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 6.75nF, ERZV14D470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 6.75nF, ERZV14D470

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5寸法(mm)15.5(Dia.)×5直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量6.75nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)93最大定格電圧(V)AC:30、直流:38バリスタ電圧(V)47最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:65V, 5.5nF, ERZV14D680 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:65V, 5.5nF, ERZV14D680

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5.3寸法(mm)15.5(Dia.)×5.3直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量5.5nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)135最大定格電圧(V)AC:40、直流:65バリスタ電圧(V)68最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V, 580pF, ERZV14D331 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V, 580pF, ERZV14D331

    Panasonic(パナソニック)
    ¥439税込¥483
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5.5寸法(mm)15.5(Dia.)×5.5直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量580pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)545最大定格電圧(V)AC:210、直流:270バリスタ電圧(V)330最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 25nF, ERZV14D180 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 25nF, ERZV14D180

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359税込¥395
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上長さ(mm)34.5厚さ(mm)4.6寸法(mm)15.5(Dia.)×4.6直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量25nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)36エネルギー(J)5.2最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 3.2nF, ERZV14D101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 3.2nF, ERZV14D101

    Panasonic(パナソニック)
    ¥369税込¥406
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)4.7寸法(mm)15.5(Dia.)×4.7直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量3.2nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)165最大定格電圧(V)AC:60、直流:85バリスタ電圧(V)100最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
  • ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥309~税込¥340~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    電圧許容範囲420Vrms入数1個制限電圧(V)1120最大定格電圧(V)560バリスタ電圧(V)680
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥419税込¥461
    1袋(5個)
    欠品中
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:640pF●長さ:38.5mm●厚さ:5.2mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5.2mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-7208-94
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429税込¥472
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:38.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6973-55
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 3.2nF 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 3.2nF 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429税込¥472
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:3.2nF●長さ:38.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:15.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7207-81
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7063-93
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 1.6nF, ERZV05D180 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 1.6nF, ERZV05D180

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259税込¥285
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量長さ(mm)30厚さ(mm)4.5寸法(mm)7(Dia.)×4.5直径(Φmm)7電流(A)クランプ:1シリーズV静電容量1.6nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)40エネルギー(J)0.6最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)250リード間隔(mm)5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 3.8nF, ERZV07D180 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 3.8nF, ERZV07D180

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)31.5厚さ(mm)4.5寸法(mm)8.5(Dia.)×4.5直径(Φmm)8.5電流(A)クランプ:2.5シリーズV静電容量3.8nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)36最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)500リード間隔(mm)5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 40nF, ERZV20D180 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 40nF, ERZV20D180

    Panasonic(パナソニック)
    ¥439税込¥483
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)44.5厚さ(mm)5.1寸法(mm)21.5(Dia.)×5.1直径(Φmm)21.5電流(A)クランプ:20シリーズV静電容量40nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)36最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)3000リード間隔(mm)10