カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「erzv14d180」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 25nF, ERZV14D180 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 25nF, ERZV14D180

    Panasonic(パナソニック)
    319税込351
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上長さ(mm)34.5厚さ(mm)4.6寸法(mm)15.5(Dia.)×4.6直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量25nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)36エネルギー(J)5.2最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 3.8nF, ERZV07D180 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 3.8nF, ERZV07D180

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)31.5厚さ(mm)4.5寸法(mm)8.5(Dia.)×4.5直径(Φmm)8.5電流(A)クランプ:2.5シリーズV静電容量3.8nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)36最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)500リード間隔(mm)5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 1.6nF, ERZV05D180 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 1.6nF, ERZV05D180

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量長さ(mm)30厚さ(mm)4.5寸法(mm)7(Dia.)×4.5直径(Φmm)7電流(A)クランプ:1シリーズV静電容量1.6nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)40エネルギー(J)0.6最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)250リード間隔(mm)5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 40nF, ERZV20D180 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 40nF, ERZV20D180

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)44.5厚さ(mm)5.1寸法(mm)21.5(Dia.)×5.1直径(Φmm)21.5電流(A)クランプ:20シリーズV静電容量40nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)36最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)3000リード間隔(mm)10
180 80 14特集