カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み

「erzv14d431」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 450pF, ERZV14D431 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 450pF, ERZV14D431

    Panasonic(パナソニック)
    ¥449税込¥494
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)6寸法(mm)15.5(Dia.)×6直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量450pF制限電圧(V)710最大定格電圧(V)AC:275、直流:350バリスタ電圧(V)430最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5