カテゴリ

  • 整備工具・収納(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「erzv14d470」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 6.75nF, ERZV14D470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 6.75nF, ERZV14D470

    Panasonic(パナソニック)
    319税込351
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5寸法(mm)15.5(Dia.)×5直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量6.75nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)93最大定格電圧(V)AC:30、直流:38バリスタ電圧(V)47最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:38.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6973-55
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7063-93