カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「erzv20d220」の検索結果

ZNRサージアブソーバ Dタイプ 22V
Panasonic(パナソニック)¥199税込¥2191個3日以内出荷電圧許容範囲14Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)43最大定格電圧(V)18バリスタ電圧(V)22
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V, 1.6nF, ERZV20D221
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051袋(2個)欠品中仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)44.5厚さ(mm)5.3寸法(mm)21.5(Dia.)×5.3直径(Φmm)21.5電流(A)クランプ:100シリーズV静電容量1.6nF制限電圧(V)360最大定格電圧(V)AC:140、直流:180バリスタ電圧(V)220最大サージ電流(A)10000リード間隔(mm)10