カテゴリ
- 制御機器(214)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- VISHAY(19)
- KEMET(17)
- ニチコン(15)
- TDK(12)
- 日本ケミコン(11)
- ツヨロン(藤井電工)(5)
- まつうら工業(5)
- SMC(4)
- 太陽誘電(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- SAMTEC(2)
- E-Value(1)
- イマオコーポレーション(1)
- 岩田製作所(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 京セラ(1)
- サンコー(タイタン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(94)
「esr 16mm」の検索結果

コンデンサ 1800μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:1800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:2.47Aアズワン品番65-6920-94
コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥979税込¥1,0771袋(10個)当日出荷FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7142-22
コンデンサ 1800μF 6.3V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691袋(10個)当日出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:1800μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7141-39
コンデンサ 120μF 63V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:120μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●リップル電流:600mAアズワン品番65-7204-08
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷PanasonicOS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。静電容量は220μFです。長寿命優れた温度特性高電圧及び高信頼性鉛フリーに適合仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:5.9x6.6mm●長さ:5.9mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7038-44
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。680 μ F の静電容量を備えています。長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性仕様●静電容量:680μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:11.9x8.3mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7038-16
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷PanasonicOS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。820μFの静電容量があります。長寿命優れた温度特性高電圧及び高信頼性鉛フリーに適合仕様●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x10.3mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6977-66
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。静電容量は 330 μ F です。長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性 鉛フリーに仕様●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:6.9x8.3mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7050-29
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。静電容量: 560 μ F長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性 鉛フリーに適合仕様●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x8.3mm●長さ:10mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7077-25
コンデンサ 2200μF 35V dc 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(2個)5日以内出荷FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7140-99
コンデンサ 4700μF 16V dc 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081袋(2個)5日以内出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:4700μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7140-11
電解コンデンサ 1000μF 16VV dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)7日以内出荷Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1mF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.7Aアズワン品番65-6972-97
電解コンデンサ 180μF 25VV dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥939税込¥1,0331セット(2個)7日以内出荷Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6972-76
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥839税込¥9231セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 25 V、静電容量は 330 uF (最大温度範囲は 125 ℃ )です。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 16 m Ω で、すべての寸法は 10 x 10.2 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3.5Aアズワン品番65-6964-65
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥919税込¥1,0111セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 25 V、静電容量は 330 uF (最大温度範囲は 125 ℃ )です。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 16 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:82.5 μAアズワン品番65-6966-48
コンデンサ 270μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251袋(5個)6日以内出荷FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:270μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:555mAアズワン品番65-7114-47
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801セット(500個)7日以内出荷Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 25 V、静電容量は 270 uF で、最高温度範囲は 125 ℃ です。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 16 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●高さ:10mm●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●直径:10mmアズワン品番65-6973-07
コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥959税込¥1,0551袋(10個)7日以内出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:1500μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●許容差:±20%アズワン品番65-7139-27
コンデンサ 120μF 63V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781袋(200個)7日以内出荷FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼仕様●静電容量:120μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1073mArmsアズワン品番65-7190-38
コンデンサ 820μF 63V dc 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼仕様●静電容量:820μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●等価直列抵抗:24mΩアズワン品番65-7085-60
コンデンサ 2700μF 25V dc 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:2700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7185-86
コンデンサ 3300μF 25V dc 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:3300μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:3.82Aアズワン品番65-7141-69
コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781袋(200個)7日以内出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:1500μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7063-71
コンデンサ 4700μF 16V dc 1袋 50個入
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781袋(50個)7日以内出荷FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-仕様●静電容量:4700μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:20mΩアズワン品番65-6983-56
コンデンサ 5600μF 6.3V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-仕様●静電容量:5600μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7056-19
コンデンサ 2700μF 25V dc 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:2700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7132-77
コンデンサ 2200μF 6.3V dc 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781袋(100個)7日以内出荷FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-仕様●静電容量:2200μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:43mΩアズワン品番65-6984-72
コンデンサ 2200μF 35V dc 1袋 50個入
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781袋(50個)7日以内出荷FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:18mΩアズワン品番65-7063-96
コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
コンデンサ 1500μF 35V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼仕様●静電容量:1500μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7141-66
コンデンサ 150μF 63V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781袋(200個)7日以内出荷FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼仕様●静電容量:150μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1073mArmsアズワン品番65-7053-02
コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:1500μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●許容差:±20%アズワン品番65-7141-70
コンデンサ 47μF 16V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷FT高温リフローシリーズ。パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一仕様●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-7184-90
コンデンサ 2700μF 16V dc 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:2700μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:3.19Aアズワン品番65-7058-82
コンデンサ 2200μF 35V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7054-21
コンデンサ 1500μF 35V dc 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼仕様●静電容量:1500μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:3.3Aアズワン品番65-7019-19
コンデンサ 2200μF 6.3V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-仕様●静電容量:2200μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●シリーズ:FC Radialアズワン品番65-7203-79
コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷FPシリーズ。パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用仕様●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●許容差:±20%アズワン品番65-7204-37
コンデンサ 5600μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-仕様●静電容量:5600μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:3.635Aアズワン品番65-7056-86
コンデンサ 820μF 16V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781セット(500個)7日以内出荷FPシリーズ。パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:80mΩアズワン品番65-6939-15