カテゴリ
- 制御機器(11)
- 家電(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(466)
- Vesrah(129)
- TDK(70)
- 工進(65)
- MURATA(村田製作所)(39)
- ニチコン(36)
- 日本ケミコン(31)
- 太陽誘電(17)
- ベン(15)
- VISHAY(14)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- ツヨロン(藤井電工)(10)
- brembo(10)
- KEMET(10)
- M5Stack(10)
- RIDEA(8)
- コクヨ(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- ブランドをもっと見る
「esr」の検索結果

エントリーシェーバー 3枚刃
Panasonic(パナソニック)¥5,990~税込¥6,589~1個当日出荷から5日以内出荷日本製の3枚刃で、確かな剃り味。ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃付属品ACアダプター、掃除用ブラシ商品タイプ本体
メンズシェーバー 1枚刃
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷剃り味が長持ちするステンレス1枚刃。携帯に便利なコンパクトタイプ。海外へのお土産に適した日本製用途髭のお手入れに。 パナソニック Panasonic 髭剃り メンズシェーバー シェービング色シルバー質量(g)75タイプヘッド:往復式電源乾電池式
エントリーシェーバー 3枚刃 (ダークネイビー)
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881台翌日出荷ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃。持ち運びに便利なUSB充電タイプ付属品USBケーブル(Type-A - Type-C),掃除用ブラシ仕様【内刃】30°鋭角ナノエッジ内刃【外刃】ステンレス刃物鋼3枚刃色ダークネイビー電圧AC100~240V(自動電圧切替付)【別売のUSBアダプター「出力:5V、1A」使用時】質量(g)160(キャップを除く)電源USB:8時間充電消費電力1W(AC100V 充電時)表示充電表示使用の目安7日電池Ni-MH蓄電池駆動方式回転モーター駆動充電方式USB充電ヘッド仕様フロート刃機構本体寸法(cm)高さ15.7×幅6.5×奥行4.4(キャップを除く)防水防水設計(IPX7基準)洗浄清潔水洗い可能(ACアダプターは除く)
エントリーシェーバー 3枚刃 (青)
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281台5日以内出荷ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃。持ち運びに便利なUSB充電タイプ付属品USBケーブル(Type-A - Type-C),掃除用ブラシ仕様【内刃】30°鋭角ナノエッジ内刃【外刃】ステンレス刃物鋼3枚刃【背面トリマー(キワゾリ刃)】シャープトリマー(45°)色青電圧AC100~240V(自動電圧切替付)【別売のUSBアダプター「出力:5V、1A」使用時】質量(g)165(キャップを除く)電源USB:急速2時間充電消費電力2W(AC100V 充電時)表示充電表示使用の目安10日電池Ni-MH蓄電池駆動方式回転モーター駆動充電方式USB充電ヘッド仕様フロート刃機構本体寸法(cm)高さ15.7×幅6.5×奥行4.4(キャップを除く)防水防水設計(IPX7基準)洗浄清潔水洗い可能(ACアダプターは除く)
コンデンサ 100μF, ,63V dc
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361セット(5個)翌々日出荷AEC-Q200認定、ラジアルリードタイプ、低ESR、小型、高い信頼性、低インピーダンス、高リプル電流寸法(mm)10 (Dia.)×12.5電圧(V)63 dcシリーズFC Radial寿命3000h許容差±20%動作温度(℃)-55~+105実装タイプスルーホールリードピッチ(mm)5テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)256リップル電流(mA)535静電容量(μF)100
加湿機能付きセラミックファンヒーター (ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷1.ナノイーX(。「ナノイーX」は、「ナノイー」の10倍の量の高反応成分(OHラジカル)を含む微粒子イオンです。「ナノイー」は、高反応成分(OHラジカル)、電荷を有し、弱酸性を示す5~20ナノメートルの微細な水粒子です。「ナノイー」:4800億個/秒と、「ナノイーX」:4兆8000億個/秒との比較。ESR法による測定。(Panasonic調べ)試験結果の数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。)搭載で、1年中清潔に。2.うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。3.ひとセンサー(。Panasonic独自の試験条件による評価。【試験条件】温風運転「強」、加湿「連続」運転。使用時間1時間(在室45分間、不在15分間)、室温20 ℃【試験結果】ひとセンサー設定なし(50Hz/60Hz):消費電力量1200/1170Wh、ひとセンサー設定あり(50Hz/60Hz):消費電力量961/936Wh。数値はあくまでも目安であり、設置環境、使用状況によっても効果は異なります。)と室温センサー、そして湿度センサーの3つのセンサーで、かしこく運転。