カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- OSG(オーエスジー)(15)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(11)
- エスコ(5)
- 東京メタル(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- Vesrah(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
「ex-lt」の検索結果
特価

LDL40x2 OA クラス1 W220 調光
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781セット3日以内出荷ランプ別売り仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.2電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)103.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3740トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42215【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
LDL40x2 OA クラス1 W300
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット3日以内出荷ランプ別売り長さ(mm)1279幅(mm)332電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121エコロジー商品省エネ・長寿命
LDL40x1 OA クラス1 W150 調光
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷ランプ別売り仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否可子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41645【プラスユニット】FSK41215【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181箱(3個)当日出荷シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤対応商品ES-CLT7/ES-CLV76/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-ELV7/ES-ELV8/ES-LT72-S/ES-LV72-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV82-S/ES-LV92-K/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-ELV7C-K/ES-ELV7D-K/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L580U-S/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S